Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 45-4351 Flat Plate, 90 Deg., 5 Hole, 6mm x 135mm x 135mm, Aluminium, Clear | AE4EYZ 5JRR8

80/20 45-4351 Flat Plate, 90 Deg., 5 Hole, 6mm x 135mm x 135mm, Aluminium, Clear

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EYZ Πρότυπο: 45-4351Cross Ref: 5JRR8
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
€16.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο πιάτο
ΧρώμαΚαθαρισμός
Πτυχίο90
Διάσταση A135 mm
Διάσταση Β135 mm
Διάσταση C45 mm
Διάσταση D22.5 mm
Διάσταση Ε8.3 mm
Διάσταση F6 mm
Διάσταση G45 mm
Διάσταση Η45 mm
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.23
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)34.8
Πλάτος πλοίου (cm)34.8
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΒαθμόςΥλικόΤιμή
80/20 4151 Flat Plate, 90 Deg., 5 Hole, 3/16 x 3 x 3 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BQD 2RCX3 41513"3"1"6105-T5Αλουμίνιο€15.95
80/20 4351 Flat Plate, 90 Deg., 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BQE 2RCX4 43514.5 "4.5 "1.5 "6105-T5Αλουμίνιο€18.56
80/20 25-4151 Flat Plate, 90 Deg., 5 Hole, 4mm x 75mm x 75mm, Aluminium, Clear | AE4EYG 5JRP2 25-415175mm75 mm25 mm6105-T5Αλουμίνιο€15.51
80/20 40-4351 Flat Plate, 90 Deg., 5 Hole, 6mm x 120mm x 120mm, Aluminium, Clear | AE4EYT 5JRR2 40-4351120 mm120 mm40mm6105-T5Αλουμίνιο€15.70
80/20 30-4351 Flat Plate, 90 Deg., 5 Hole, 4mm x 90mm x 90mm, Aluminium, Clear | AE4EZH 5JRT6 30-435190mm90mm30mm6105-T5Αλουμίνιο€19.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 45-4351 Flat Plate, 90 Deg., 5 Hole, 6mm x 135mm x 135mm, Aluminium, Clear
€16.58 /μονάδα