Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 4351 Flat Plate, 90 Deg., 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BQE 2RCX4

80/20 4351 Επίπεδη πλάκα, 90 μοίρες, 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 ίντσα Μέγεθος, αλουμίνιο, διαφανές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3BQE Μοντέλο: 4351Cross Ref: 2RCX4
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
€18.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο πιάτο
ΧρώμαΚαθαρισμός
Πτυχίο90
Διάσταση A4.5 "
Διάσταση Β4.5 "
Διάσταση C1.5 "
Διάσταση D0.75 "
Διάσταση Ε0.328 "
Διάσταση F0.25 "
Διάσταση G1.5 "
Διάσταση Η1.5 "
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1755
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ7604291000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΒαθμόςΥλικόΤιμή
80/20 4151 Flat Plate, 90 Deg., 5 Hole, 3/16 x 3 x 3 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BQD 2RCX3 41513"3"1"6105-T5Αλουμίνιο€15.95
80/20 25-4151 Flat Plate, 90 Deg., 5 Hole, 4mm x 75mm x 75mm, Aluminium, Clear | AE4EYG 5JRP2 25-415175mm75 mm25 mm6105-T5Αλουμίνιο€15.51
80/20 40-4351 Flat Plate, 90 Deg., 5 Hole, 6mm x 120mm x 120mm, Aluminium, Clear | AE4EYT 5JRR2 40-4351120 mm120 mm40mm6105-T5Αλουμίνιο€15.70
80/20 45-4351 Flat Plate, 90 Deg., 5 Hole, 6mm x 135mm x 135mm, Aluminium, Clear | AE4EYZ 5JRR8 45-4351135 mm135 mm45 mm6105-T5Αλουμίνιο€16.58
80/20 30-4351 Flat Plate, 90 Deg., 5 Hole, 4mm x 90mm x 90mm, Aluminium, Clear | AE4EZH 5JRT6 30-435190mm90mm30mm6105-T5Αλουμίνιο€19.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 4351 Επίπεδη πλάκα, 90 μοίρες, 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 ίντσα Μέγεθος, αλουμίνιο, διαφανές
€18.56 /μονάδα