Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 40-4328 Flat Plate, 90 Deg., 12 Hole, 6 mm x 160 mm x 160 mm, Αλουμίνιο | AE4EYQ 5JRR0

80/20 40-4328 Επίπεδη πλάκα, 90 μοίρες, 12 οπές, 6 mm x 160 mm x 160 mm, αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EYQ Πρότυπο: 40-4328Cross Ref: 5JRR0
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
€30.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο πιάτο
ΧρώμαΚαθαρισμός
Πτυχίο90
Διάσταση A160 mm
Διάσταση Β160 mm
Διάσταση C40mm
Διάσταση D20 mm
Διάσταση Ε8.3 mm
Διάσταση F6 mm
Διάσταση G80 mm
Διάσταση Η80mm
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών12

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΒαθμόςΥλικόΤιμή
80/20 4128 Flat Plate, 90 Deg., 12 Hole, 3/16 x 4 x 4 Inch Size, Aluminium | AC3BQF 2RCX5 41284"4"1"6105-T5Αλουμίνιο€28.61
80/20 4328 Flat Plate, 90 Deg., 12 Hole, 1/4 x 6 x 6 Inch Size, Aluminium | AC3BQG 2RCX6 43286"6"1.5 "6105-T5Αλουμίνιο€33.08
80/20 25-4128 Flat Plate, 90 Deg., 12 Hole, 4 mm x 100 mm x 100 mm, Αλουμίνιο | AE4EYE 5JRP0 25-4128100 mm100 mm25 mm6105-T5Αλουμίνιο€26.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 40-4328 Επίπεδη πλάκα, 90 μοίρες, 12 οπές, 6 mm x 160 mm x 160 mm, αλουμίνιο
€30.27 /μονάδα