Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 4128 Flat Plate, 90 Deg., 12 Hole, 3/16 x 4 x 4 Inch Size, Aluminium | AC3BQF 2RCX5

80/20 4128 Επίπεδη πλάκα, 90 μοίρες, 12 τρύπες, 3/16 x 4 x 4 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3BQF Μοντέλο: 4128Cross Ref: 2RCX5

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€29.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο πιάτο
ΧρώμαΚαθαρισμός
Πτυχίο90
Διάσταση A4"
Διάσταση Β4"
Διάσταση C1"
Διάσταση D0.5 "
Διάσταση Ε0.257 "
Διάσταση F0.188 "
Διάσταση G2"
Διάσταση Η2"
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών12

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7610100030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΒαθμόςΥλικόΤιμή
80/20 4328 Flat Plate, 90 Deg., 12 Hole, 1/4 x 6 x 6 Inch Size, Aluminium | AC3BQG 2RCX6 43286"6"1.5 "6105-T5Αλουμίνιο€34.16
80/20 25-4128 Flat Plate, 90 Deg., 12 Hole, 4 mm x 100 mm x 100 mm, Αλουμίνιο | AE4EYE 5JRP0 25-4128100 mm100 mm25 mm6105-T5Αλουμίνιο€29.01
80/20 40-4328 Flat Plate, 90 Deg., 12 Hole, 6 mm x 160 mm x 160 mm, Αλουμίνιο | AE4EYQ 5JRR0 40-4328160 mm160 mm40mm6105-T5Αλουμίνιο€33.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 4128 Επίπεδη πλάκα, 90 μοίρες, 12 τρύπες, 3/16 x 4 x 4 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο
€29.23 /μονάδα