Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 4328 Flat Plate, 90 Deg., 12 Hole, 1/4 x 6 x 6 Inch Size, Aluminium | AC3BQG 2RCX6

80/20 4328 Επίπεδη πλάκα, 90 μοίρες, 12 τρύπες, 1/4 x 6 x 6 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3BQG Μοντέλο: 4328Cross Ref: 2RCX6

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€33.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο πιάτο
ΧρώμαΚαθαρισμός
Πτυχίο90
Διάσταση A6"
Διάσταση Β6"
Διάσταση C1.5 "
Διάσταση D0.75 "
Διάσταση Ε0.328 "
Διάσταση F0.25 "
Διάσταση G3"
Διάσταση Η3"
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών12

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Κωδικός ΕΣ7610100030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΒαθμόςΥλικόΤιμή
80/20 4128 Flat Plate, 90 Deg., 12 Hole, 3/16 x 4 x 4 Inch Size, Aluminium | AC3BQF 2RCX5 41284"4"1"6105-T5Αλουμίνιο€28.61
80/20 25-4128 Flat Plate, 90 Deg., 12 Hole, 4 mm x 100 mm x 100 mm, Αλουμίνιο | AE4EYE 5JRP0 25-4128100 mm100 mm25 mm6105-T5Αλουμίνιο€26.49
80/20 40-4328 Flat Plate, 90 Deg., 12 Hole, 6 mm x 160 mm x 160 mm, Αλουμίνιο | AE4EYQ 5JRR0 40-4328160 mm160 mm40mm6105-T5Αλουμίνιο€30.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 4328 Επίπεδη πλάκα, 90 μοίρες, 12 τρύπες, 1/4 x 6 x 6 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο
€33.08 /μονάδα