Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 3395 Anchor Fastener, Standard Slide-In, 10-32 x 0.75 Threaded, Zinc, Bright | AC3BNZ 2RCU3

80/20 3395 Άγκυρα Fastener, Standard Slide-In, 10-32 x 0.75 με σπείρωμα, ψευδάργυρος, φωτεινό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3BNZ Μοντέλο: 3395Cross Ref: 2RCU3

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€7.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας άγκυρας
ΧρώμαΦωτεινό
Διάσταση A0.73 "
Διάσταση Β0.245 "
Διάσταση C0.431 "
Διάσταση D0.171 "
Διάσταση Ε0.562 "
Διάσταση F0.49 "
Διάσταση G0.406 "
φινίρισμαψευδάργυρος
Υλικόψευδάργυρος
Τύπος καρύουΤυπικό Slide-in
Μέγεθος νήματος10-32 x 0.75 SHCS

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ7907006000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΥλικόΤιμή
80/20 13184 Anchor Fastener, Roll-in With Ball Spring Nut, M4 x 14mm, Zinc, Bright | AA7XUW 16U369 1318416.9 mm5 mm7.9 mmψευδάργυρος€6.94
80/20 3360 Anchor Fastener, Standard Slide-In, 5/16-18 x 1.3 Threaded, Zinc, Bright | AC3BPA 2RCU4 33601.383 "0.309 "0.625 "ψευδάργυρος€8.49
80/20 25-3896 Anchor Fastener, Standard Slide-In, M5 x 18mm με σπείρωμα, Ψευδάργυρος, Bright | AE4EWB 5JRH1 25-389618.54 mm6.22 mm10.94 mmψευδάργυρος€6.69
80/20 40-3897 Anchor Fastener, Standard Slide-In, M8 x 30mm με σπείρωμα, Ψευδάργυρος, Bright | AE4EWD 5JRH3 40-389733 mm7.84 mm15.87 mmψευδάργυρος€7.88
80/20 13186 Anchor Fastener, Economy Slide-In, M6 x 20mm με σπείρωμα, Ψευδάργυρος, Bright | AE4EWJ 5JRH8 1318625 mm8 mm13mmψευδάργυρος€5.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 3395 Άγκυρα Fastener, Standard Slide-In, 10-32 x 0.75 με σπείρωμα, ψευδάργυρος, φωτεινό
€7.52 /μονάδα