Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 25-3896 Anchor Fastener, Standard Slide-In, M5 x 18mm με σπείρωμα, Ψευδάργυρος, Bright | AE4EWB 5JRH1

80/20 25-3896 Άγκυρα Fastener, Standard Slide-In, M5 x 18mm με σπείρωμα, Ψευδάργυρος, Φωτεινό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EWB Πρότυπο: 25-3896Cross Ref: 5JRH1
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
€6.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας άγκυρας
ΧρώμαΦωτεινό
Διάσταση A18.54 mm
Διάσταση Β6.22 mm
Διάσταση C10.94 mm
Διάσταση D4.34 mm
Διάσταση Ε14.27 mm
Διάσταση F12.44 mm
Διάσταση G10.31 mm
Υλικόψευδάργυρος
Τύπος καρύουΤυπικό Slide-in
Μέγεθος νήματοςM5 x 18mm SHCS

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7907006000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΥλικόΤιμή
80/20 13184 Anchor Fastener, Roll-in With Ball Spring Nut, M4 x 14mm, Zinc, Bright | AA7XUW 16U369 1318416.9 mm5 mm7.9 mmψευδάργυρος€6.94
80/20 3395 Anchor Fastener, Standard Slide-In, 10-32 x 0.75 Threaded, Zinc, Bright | AC3BNZ 2RCU3 33950.73 "0.245 "0.431 "ψευδάργυρος€7.52
80/20 3360 Anchor Fastener, Standard Slide-In, 5/16-18 x 1.3 Threaded, Zinc, Bright | AC3BPA 2RCU4 33601.383 "0.309 "0.625 "ψευδάργυρος€8.49
80/20 40-3897 Anchor Fastener, Standard Slide-In, M8 x 30mm με σπείρωμα, Ψευδάργυρος, Bright | AE4EWD 5JRH3 40-389733 mm7.84 mm15.87 mmψευδάργυρος€7.88
80/20 13186 Anchor Fastener, Economy Slide-In, M6 x 20mm με σπείρωμα, Ψευδάργυρος, Bright | AE4EWJ 5JRH8 1318625 mm8 mm13mmψευδάργυρος€5.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 25-3896 Άγκυρα Fastener, Standard Slide-In, M5 x 18mm με σπείρωμα, Ψευδάργυρος, Φωτεινό
€6.69 /μονάδα