Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 13184 Anchor Fastener, Roll-in With Ball Spring Nut, M4 x 14mm, Zinc, Bright | AA7XUW 16U369

80/20 13184 Άγκυρα στερέωσης, Roll-in με παξιμάδι ελατηρίου, M4 x 14 mm, ψευδάργυρος, φωτεινό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7XUW Μοντέλο: 13184Cross Ref: 16U369
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
€6.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας άγκυρας
ΧρώμαΦωτεινό
Διάσταση A16.9 mm
Διάσταση Β5 mm
Διάσταση C7.9 mm
Διάσταση D4.2 mm
Διάσταση Ε11.8 mm
Διάσταση F11.85 mm
Διάσταση G8.5 mm
φινίρισμαΛάκα
Υλικόψευδάργυρος
Τύπος καρύουRoll-in με Ball Spring
Μέγεθος νήματοςM4 x 14mm SHCS
Πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)0.89
Μήκος πλοίου (cm)1.85
Πλάτος πλοίου (cm)1.19
Κωδικός ΕΣ7907006000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΥλικόΤιμή
80/20 3395 Anchor Fastener, Standard Slide-In, 10-32 x 0.75 Threaded, Zinc, Bright | AC3BNZ 2RCU3 33950.73 "0.245 "0.431 "ψευδάργυρος€7.52
80/20 3360 Anchor Fastener, Standard Slide-In, 5/16-18 x 1.3 Threaded, Zinc, Bright | AC3BPA 2RCU4 33601.383 "0.309 "0.625 "ψευδάργυρος€8.49
80/20 25-3896 Anchor Fastener, Standard Slide-In, M5 x 18mm με σπείρωμα, Ψευδάργυρος, Bright | AE4EWB 5JRH1 25-389618.54 mm6.22 mm10.94 mmψευδάργυρος€6.69
80/20 40-3897 Anchor Fastener, Standard Slide-In, M8 x 30mm με σπείρωμα, Ψευδάργυρος, Bright | AE4EWD 5JRH3 40-389733 mm7.84 mm15.87 mmψευδάργυρος€7.88
80/20 13186 Anchor Fastener, Economy Slide-In, M6 x 20mm με σπείρωμα, Ψευδάργυρος, Bright | AE4EWJ 5JRH8 1318625 mm8 mm13mmψευδάργυρος€5.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 13184 Άγκυρα στερέωσης, Roll-in με παξιμάδι ελατηρίου, M4 x 14 mm, ψευδάργυρος, φωτεινό
€6.94 /μονάδα