Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 40-3897 Anchor Fastener, Standard Slide-In, M8 x 30mm με σπείρωμα, Ψευδάργυρος, Bright | AE4EWD 5JRH3

80/20 40-3897 Άγκυρα Fastener, Standard Slide-In, M8 x 30mm με σπείρωμα, Ψευδάργυρος, Φωτεινό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EWD Πρότυπο: 40-3897Cross Ref: 5JRH3
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
€7.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας άγκυρας
ΧρώμαΦωτεινό
Διάσταση A33 mm
Διάσταση Β7.84 mm
Διάσταση C15.87 mm
Διάσταση D6.35 mm
Διάσταση Ε19.93 mm
Διάσταση F17.45 mm
Διάσταση G15.97 mm
Υλικόψευδάργυρος
Τύπος καρύουΤυπικό Slide-in
Μέγεθος νήματοςM8 x 30mm SHCS

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7907006000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΥλικόΤιμή
80/20 13184 Anchor Fastener, Roll-in With Ball Spring Nut, M4 x 14mm, Zinc, Bright | AA7XUW 16U369 1318416.9 mm5 mm7.9 mmψευδάργυρος€6.94
80/20 3395 Anchor Fastener, Standard Slide-In, 10-32 x 0.75 Threaded, Zinc, Bright | AC3BNZ 2RCU3 33950.73 "0.245 "0.431 "ψευδάργυρος€7.52
80/20 3360 Anchor Fastener, Standard Slide-In, 5/16-18 x 1.3 Threaded, Zinc, Bright | AC3BPA 2RCU4 33601.383 "0.309 "0.625 "ψευδάργυρος€8.49
80/20 25-3896 Anchor Fastener, Standard Slide-In, M5 x 18mm με σπείρωμα, Ψευδάργυρος, Bright | AE4EWB 5JRH1 25-389618.54 mm6.22 mm10.94 mmψευδάργυρος€6.69
80/20 13186 Anchor Fastener, Economy Slide-In, M6 x 20mm με σπείρωμα, Ψευδάργυρος, Bright | AE4EWJ 5JRH8 1318625 mm8 mm13mmψευδάργυρος€5.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 40-3897 Άγκυρα Fastener, Standard Slide-In, M8 x 30mm με σπείρωμα, Ψευδάργυρος, Φωτεινό
€7.88 /μονάδα