Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 12126 Μεντεσέ, 4 Τρύπα, 30 ft. lbs., Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Μαύρο | AE4EXH 5JRL0

80/20 12126 Μεντεσέ, 4 τρύπα, 30 ft. lbs., Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EXH Μοντέλο: 12126Cross Ref: 5JRL0

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€18.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλαστικό μεντεσέ
ΧρώμαΜαύρη
Διάσταση A45 mm
Διάσταση Β48 mm
Διάσταση C28 mm
Διάσταση D38.5 mm
Διάσταση Ε22.5 mm
Διάσταση F6.6 mm
Διάσταση G8.9 mm
Διάσταση Η7 mm
Διάσταση J7.76 mm
Διάσταση Κ7.9mm
ΥλικόNylon PA Glass Fiber Ενισχυμένο
Μέγιστη. Φορτώνω40 Nm/ 30 πόδια λίβρες.
ΔιαδικασίαΈγχυση
Πλάτος71mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ3926305000
Χώρα ΠροέλευσηςGE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΜέγιστη. ΦορτώνωΤιμή
80/20 12099 Μεντεσέ, 4 Τρύπα, 22 ft. lbs., Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Μαύρο | AE4EXF 5JRK8 1209930mm48 mm28 mm30 Nm/ 22 πόδια λίβρες.€14.06
80/20 12108 Μεντεσέ, 4 Τρύπα, 22 ft. lbs., Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Μαύρο | AE4EXG 5JRK9 1210835 mm48 mm28 mm30 Nm/ 22 πόδια λίβρες.€17.02
80/20 12136 Μεντεσέ, 4 Τρύπα, 29 ft. lbs., Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Μαύρο | AE4EXJ 5JRL1 1213650 mm48 mm28 mm40 Nm/ 29 πόδια λίβρες.€19.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 12126 Μεντεσέ, 4 τρύπα, 30 ft. lbs., Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Μαύρο
€18.19 /μονάδα