Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 12108 Μεντεσέ, 4 Τρύπα, 22 ft. lbs., Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Μαύρο | AE4EXG 5JRK9

80/20 12108 Μεντεσέ, 4 τρύπα, 22 ft. lbs., Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EXG Μοντέλο: 12108Cross Ref: 5JRK9
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
€17.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλαστικό μεντεσέ
ΧρώμαΜαύρη
Διάσταση A35 mm
Διάσταση Β48 mm
Διάσταση C28 mm
Διάσταση D29.5 mm
Διάσταση Ε17.5 mm
Διάσταση F6.6 mm
Διάσταση G8.9 mm
Διάσταση Η7 mm
Διάσταση J7.76 mm
Διάσταση Κ8.2mm
ΥλικόNylon PA Glass Fiber Ενισχυμένο
Μέγιστη. Φορτώνω30 Nm/ 22 πόδια λίβρες.
ΔιαδικασίαΈγχυση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςGE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΜέγιστη. ΦορτώνωΤιμή
80/20 12099 Μεντεσέ, 4 Τρύπα, 22 ft. lbs., Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Μαύρο | AE4EXF 5JRK8 1209930mm48 mm28 mm30 Nm/ 22 πόδια λίβρες.€14.06
80/20 12126 Μεντεσέ, 4 Τρύπα, 30 ft. lbs., Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Μαύρο | AE4EXH 5JRL0 1212645 mm48 mm28 mm40 Nm/ 30 πόδια λίβρες.€18.19
80/20 12136 Μεντεσέ, 4 Τρύπα, 29 ft. lbs., Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Μαύρο | AE4EXJ 5JRL1 1213650 mm48 mm28 mm40 Nm/ 29 πόδια λίβρες.€19.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 12108 Μεντεσέ, 4 τρύπα, 22 ft. lbs., Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Μαύρο
€17.02 /μονάδα