Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 12099 Μεντεσέ, 4 Τρύπα, 22 ft. lbs., Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Μαύρο | AE4EXF 5JRK8

80/20 12099 Μεντεσέ, 4 τρύπα, 22 ft. lbs., Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EXF Μοντέλο: 12099Cross Ref: 5JRK8
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
€14.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλαστικό μεντεσέ
ΧρώμαΜαύρη
Διάσταση A30mm
Διάσταση Β48 mm
Διάσταση C28 mm
Διάσταση D26mm
Διάσταση Ε15 mm
Διάσταση F6.6 mm
Διάσταση G8.9 mm
Διάσταση Η7 mm
Διάσταση J6 mm
Διάσταση Κ7.9mm
ΥλικόNylon PA Glass Fiber Ενισχυμένο
Μέγιστη. Φορτώνω30 Nm/ 22 πόδια λίβρες.
ΔιαδικασίαΈγχυση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.03
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςGE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΜέγιστη. ΦορτώνωΤιμή
80/20 12108 Μεντεσέ, 4 Τρύπα, 22 ft. lbs., Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Μαύρο | AE4EXG 5JRK9 1210835 mm48 mm28 mm30 Nm/ 22 πόδια λίβρες.€17.02
80/20 12126 Μεντεσέ, 4 Τρύπα, 30 ft. lbs., Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Μαύρο | AE4EXH 5JRL0 1212645 mm48 mm28 mm40 Nm/ 30 πόδια λίβρες.€18.19
80/20 12136 Μεντεσέ, 4 Τρύπα, 29 ft. lbs., Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Μαύρο | AE4EXJ 5JRL1 1213650 mm48 mm28 mm40 Nm/ 29 πόδια λίβρες.€19.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 12099 Μεντεσέ, 4 τρύπα, 22 ft. lbs., Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Μαύρο
€14.06 /μονάδα