Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M MU14-250DFHTX Female Disconnect Bare 16 - 14awg, 100 Pk | AF8EAZ 25CA19

3M MU14-250DFHTX Female Disconnect Bare 16 - 14awg, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8EAZ Μοντέλο: MU14-250DFHTXCross Ref: 25CA19

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€161.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυναίκα Αποσύνδεση
Βαρέλι μέσα Dia.0.095 "
Κωδικός χρώματοςΓυμνός
Υλικό σύνδεσηςΕπικαλυμμένος χάλυβας
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
ΜόνωσηΚανένας
Χρώμα μόνωσηςΓυμνός
Τύπος μόνωσηςΧωρίς μόνωση
Μέγιστη. Θερμ.900 βαθμοί F
Μέγ. Τάση1000V
Συνολικό μήκος0.64 "
ΡαφήΧτυπημένος
Μέγεθος καρτέλας0.032 "x 0.250"
Εύρος καλωδίων16 έως 14 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.11
Ύψος πλοίου (cm)11.13
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)4.01
Κωδικός ΕΣ8536904000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος καρτέλαςΒαρέλι μέσα Dia.Υλικό σύνδεσηςΕύρος καλωδίωνΤύπος μόνωσηςΜέγιστη. Θερμ.Μέγ. ΤάσηΣυνολικό μήκοςΤιμή
3M MU18-187DFX Female Disconnect Bare 22 To 18awg, 100 Pk | AA9JYH 1DMA4 MU18-187DFX0.187 0.020 x "0.085 "Ορείχαλκος22 έως 18 AWGΜη μονωμένο347 βαθμοί F600V0.58 "€109.03
3M MU18-250DFX Female Disconnect Bare 22 To 18awg, 100 Pk | AA9JYJ 1DMA5 MU18-250DFX0.250 0.032 x "0.08 "Ορείχαλκος22 έως 18 AWGΜη μονωμένο347 βαθμοί F600V0.66 "€76.51
3M MI10-250DFK Θηλυκό Αποσύνδεση Bare 12 To 10awg, 500 Pk | AB9KVV 2DRJ3 ΜΙ10-250DFK0.250 0.032 x "0.12 "Ορείχαλκος12 έως 10 AWGΜη μονωμένο347 βαθμοί F600V0.64 "€603.28
3M MU14-250DFHTK Θηλυκό Αποσύνδεση Bare 16 έως 14 Awg, 1000 Pk | AB9LDX 2DUA7 MU14-250DFHTK0.250 0.032 x "0.095 "Ατσάλι16 έως 14 AWGΜη μονωμένο900 βαθμοί F600V0.64 "€290.47
3M MU14-187DFK Θηλυκό Αποσύνδεση Bare 16 έως 14 Awg, 1000 Pk | AC2FGL 2JKZ7 MU14-187DFK0.187 0.020 x "0.085 "Ορείχαλκος16 έως 14 AWGΜη μονωμένο347 βαθμοί F600V0.58 "€371.54
3M MU14-250DFX Female Disconnect Bare 16 To 14awg, 100 Pk | AE2EVR 4X293 MU14-250DFX0.250 0.032 x "0.08 "Ορείχαλκος16 έως 14 AWGΜη μονωμένο347 βαθμοί F600V0.66 "€43.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M MU14-250DFHTX Female Disconnect Bare 16 - 14awg, 100 Pk
€161.33 /μονάδα