Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M H-33-BIN Twist On Wire Connector, Application General Purpose, Wire Connector Style Wing, 1000 Pk | CE9CWK 2DTP6

3M H-33-BIN Twist On Wire Connector, Εφαρμογή γενικής χρήσης, Wire Connector Style Wing, 1000 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9CWK Μοντέλο: H-33-BINCross Ref: 2DTP6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€252.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας σύρμα Twist On Wire
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος0.95 "
Μέγ. Τάση600V AC
Μέγιστη. Συνδυασμός καλωδίωνΔύο 14 AWG με One to Two 18 AWG
Ελάχ. Συνδυασμός καλωδίων4 έως 5 22 AWG
Πλάτος0.55 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.097
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΕίδοςΜήκοςΜέγ. ΤάσηΠλάτοςΤιμή
Σύνδεσμος καλωδίου 3M H-29-BIN H-29 22-16awg, 1000 Pk | AB9KTQ 2DPY4 Η-29-BINΓκρί0.57 "Συνδετήρας σύρμα Twist On Wire0.33 "300 VAC0.31 "€203.86
3M H-35-BIN Κόκκινη υποδοχή μεγέθους 76b Bin, 1000 Pk | AB9LAL 2DTL4 Η-35-BINRed1.1 "Συνδετήρας σύρμα Twist On Wire0.67 "6000.66 "€337.47
Σύνδεσμος ελατηρίου 3M 412-BAG, Tan, 5000 PK | CN7TYX 51WE67 412-ΤΣΑΝΤΑ--Connector---€1,045.31
Υποδοχή 3M SG-SAMPLE Twist On Wire Connector, 20 PK | CN7WMM 60HZ17 SG-ΔΕΙΓΜΑ--Συνδετήρας σύρμα Twist On Wire---€12.88
3M SG-B BAG Twist On Wire Connector, Μπλε, Εύρος μεγεθών καλωδίων Twist-On 14 AWG έως 6 AWG, 250 PK | CN7WMN 60HZ16 ΤΣΑΝΤΑ SG-B--Συνδετήρας σύρμα Twist On Wire---€224.11
3M SG-B POUCH Twist On Wire Connector, Μπλε, Εύρος μεγεθών καλωδίων Twist-On 14 AWG έως 6 AWG, 50 PK | CN7WMP 60HZ19 ΤΣΑΚΙ SG-B--Συνδετήρας σύρμα Twist On Wire---€70.53
3M SG-G POUCH Twist On Wire Connector, Πράσινο, Εύρος μεγεθών καλωδίου Twist-On 14 AWG έως 10 AWG, 100 PK | CN7WMQ 60HZ20 ΤΣΑΚΙ SG-G--Συνδετήρας σύρμα Twist On Wire---€69.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M H-33-BIN Twist On Wire Connector, Εφαρμογή γενικής χρήσης, Wire Connector Style Wing, 1000 Pk
€252.60 /μονάδα