3M H-35-BIN Κόκκινη υποδοχή μεγέθους 76b Bin, 1000 Pk | AB9LAL 2DTL4

3M H-35-BIN Κόκκινος σύνδεσμος μεγέθους 76b Bin, 1000 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9LAL Μοντέλο: H-35-BINCross Ref: 2DTL4

Αποκτήστε το Απρ 26, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€295.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας σύρμα Twist On Wire
ΧρώμαRed
Τύπος σύνδεσηςΚωδικοποίηση χρώματος
Ύψος1.1 "
Μήκος0.67 "
Μέγ. Τάση600
Μέγιστη. Συνδυασμός καλωδίων4#14 with 1-2#18
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου10 AWG
Ελάχ. Συνδυασμός καλωδίων3 έως 9 # 18
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου22 AWG
ΧαρακτηριστικάΣύρμα
Πλάτος0.66 "
Τύπος καλωδίουΧαλκός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.26
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Γρήγορη και εύκολη αντιστοίχιση του σωστού συνδετήρα στο μέγεθος του καλωδίου. Τα κελύφη έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε θερμοκρασίες έως 221F (105C). Λειτουργεί καλά με συμπαγές ή κλωνικό σύρμα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΕίδοςΜήκοςΜέγ. ΤάσηΠλάτοςΤιμή
Σύνδεσμος καλωδίου 3M H-29-BIN H-29 22-16awg, 1000 Pk | AB9KTQ 2DPY4 Η-29-BINΓκρί0.57 "Συνδετήρας σύρμα Twist On Wire0.33 "300 VAC0.31 "€182.60
3M H-33-BIN Twist On Wire Connector, Application General Purpose, Wire Connector Style Wing, 1000 Pk | CE9CWK 2DTP6 Η-33-BINΚίτρινο0.95 "Συνδετήρας σύρμα Twist On Wire-600V AC0.55 "€241.84
Σύνδεσμος ελατηρίου 3M 412-BAG, Tan, 5000 PK | CN7TYX 51WE67 412-ΤΣΑΝΤΑ--Connector---€1,048.52
Υποδοχή 3M SG-SAMPLE Twist On Wire Connector, 20 PK | CN7WMM 60HZ17 SG-ΔΕΙΓΜΑ--Συνδετήρας σύρμα Twist On Wire---€12.52
3M SG-B BAG Twist On Wire Connector, Μπλε, Εύρος μεγεθών καλωδίων Twist-On 14 AWG έως 6 AWG, 250 PK | CN7WMN 60HZ16 ΤΣΑΝΤΑ SG-B--Συνδετήρας σύρμα Twist On Wire---€194.53
3M SG-B POUCH Twist On Wire Connector, Μπλε, Εύρος μεγεθών καλωδίων Twist-On 14 AWG έως 6 AWG, 50 PK | CN7WMP 60HZ19 ΤΣΑΚΙ SG-B--Συνδετήρας σύρμα Twist On Wire---€61.22
3M SG-G POUCH Twist On Wire Connector, Πράσινο, Εύρος μεγεθών καλωδίου Twist-On 14 AWG έως 10 AWG, 100 PK | CN7WMQ 60HZ20 ΤΣΑΚΙ SG-G--Συνδετήρας σύρμα Twist On Wire---€60.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M H-35-BIN Κόκκινος σύνδεσμος μεγέθους 76b Bin, 1000 Pk
€295.38 /μονάδα