Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σύνδεσμος καλωδίου 3M H-29-BIN H-29 22-16awg, 1000 Pk | AB9KTQ 2DPY4

3M Υποδοχή καλωδίου H-29-BIN H-29 22-16awg, 1000 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9KTQ Μοντέλο: H-29-BINCross Ref: 2DPY4
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
€182.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας σύρμα Twist On Wire
ΧρώμαΓκρί
Ύψος0.57 "
Μήκος0.33 "
Μέγ. Τάση300 VAC
Μέγιστη. Συνδυασμός καλωδίων1 # 16 με 1 # 18 ή # 22
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου10 AWG
Ελάχ. Συνδυασμός καλωδίων3 έως 5 # 22
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου22 AWG
ΧαρακτηριστικάΣύρμα
Πλάτος0.31 "
Τύπος καλωδίουΧαλκός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Σχεδιασμένο να αντέχει σε θερμοκρασίες έως 221F (105C)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΕίδοςΜήκοςΜέγ. ΤάσηΠλάτοςΤιμή
3M H-35-BIN Κόκκινη υποδοχή μεγέθους 76b Bin, 1000 Pk | AB9LAL 2DTL4 Η-35-BINRed1.1 "Συνδετήρας σύρμα Twist On Wire0.67 "6000.66 "€295.38
3M H-33-BIN Twist On Wire Connector, Application General Purpose, Wire Connector Style Wing, 1000 Pk | CE9CWK 2DTP6 Η-33-BINΚίτρινο0.95 "Συνδετήρας σύρμα Twist On Wire-600V AC0.55 "€241.84
Σύνδεσμος ελατηρίου 3M 412-BAG, Tan, 5000 PK | CN7TYX 51WE67 412-ΤΣΑΝΤΑ--Connector---€1,048.52
Υποδοχή 3M SG-SAMPLE Twist On Wire Connector, 20 PK | CN7WMM 60HZ17 SG-ΔΕΙΓΜΑ--Συνδετήρας σύρμα Twist On Wire---€12.52
3M SG-B BAG Twist On Wire Connector, Μπλε, Εύρος μεγεθών καλωδίων Twist-On 14 AWG έως 6 AWG, 250 PK | CN7WMN 60HZ16 ΤΣΑΝΤΑ SG-B--Συνδετήρας σύρμα Twist On Wire---€194.53
3M SG-B POUCH Twist On Wire Connector, Μπλε, Εύρος μεγεθών καλωδίων Twist-On 14 AWG έως 6 AWG, 50 PK | CN7WMP 60HZ19 ΤΣΑΚΙ SG-B--Συνδετήρας σύρμα Twist On Wire---€61.22
3M SG-G POUCH Twist On Wire Connector, Πράσινο, Εύρος μεγεθών καλωδίου Twist-On 14 AWG έως 10 AWG, 100 PK | CN7WMQ 60HZ20 ΤΣΑΚΙ SG-G--Συνδετήρας σύρμα Twist On Wire---€60.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M Υποδοχή καλωδίου H-29-BIN H-29 22-16awg, 1000 Pk
€182.60 /μονάδα