Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M 5575 Backup Pad 5 Inch Diameter Psa 5/16-24 External, 10 Pk | AB9BYY 2AZY2

3M 5575 Backup Pad 5 Inch Diameter Psa 5/16-24 External, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9BYY Μοντέλο: 5575Σταυρός: 2AZY2
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
€491.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπένδυση εφεδρικού δίσκου Tapered Edge
Μέγεθος πίσω στήριξης5/16 "-24 ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Τύπος στήριξης πίσωΝήμα άξονα
Υλικό σώματοςαφρός
ΠυκνότηταΜέτριας Δυσκολίας
Διάμετρος5"
Τύπος στερέωσης προσώπουΚόλλα / PSA
Max. Ταχύτητα10,000 rpm
Πάχος3 / 4 "
Σχεδιασμός τρύπας κενούΧωρίς τρύπα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.45
Ύψος πλοίου (cm)14.61
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ6805305000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠυκνότηταΔιάμετροςΤύπος στερέωσης προσώπουΕίδοςMax. ΤαχύτηταΠάχοςΤιμή
3M 55764 Backup Pad δίσκου 3inch Diameter Hl 5/16-24ext, 5 Pk | AB9BVF 2AYP6 55764Σκληρά3"Γάντζος και βρόχοςΕπένδυση εφεδρικού δίσκου Tapered Edge15,000 rpm1 / 2 "€153.34
3M 60311 Backup Pad 1-1/16 Diameter Hl Rollon/off, 20 Pk | AB9WLV 2FUZ7 60311Μέτριας Δυσκολίας1 1 / 16 "Γάντζος και βρόχοςΕπένδυση εφεδρικού δίσκου Tapered Edge10,000 rpm5 / 16 "€316.02
3M 05576 Backup Pad 6 Inch Diameter Psa 5/16-24 External, 10 Pk | AC2EFH 2JEL9 05576Μέτριας Δυσκολίας6"Κόλλα / PSAΕπένδυση εφεδρικού δίσκου Tapered Edge12,000 rpm3 / 4 "€1,106.73
3M 14114 Hook-and-Loop Disc BU Pad 4-1 / 2 Διάμετρος | AG9JXE 20RU54 14114--Γάντζος και βρόχοςΔίσκος αντιγράφων ασφαλείας--€58.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 5575 Backup Pad 5 Inch Diameter Psa 5/16-24 External, 10 Pk
€491.23 /μονάδα