A B Caster Dia .: 5" , Υλικό Caster: πολυουρεθάνης , Χρώμα: Γκρί , Ύψος καταστρώματος: 6" , Μήκος καταστρώματος: 31 1 / 2 " , Πλάτος καταστρώματος: 20 1 / 2 " , Χωρητικότητα φόρτωσης: 500 lbs. , Υλικό: Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας , Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας: 6" , Αριθμός μπαταρίας: Οχι , Αριθμός τροχών: 4 , Συνολικό ύψος: 11 " , Συνολικό μήκος: 31.5 " , Συνολικό πλάτος: 20.5 " , Ύψος πλατφόρμας: 6" , Μήκος πλατφόρμας: 31.5 " , Υλικό πλατφόρμας: Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας , Πλάτος πλατφόρμας: 20.5 " , Πηγή ενέργειας: Χειροκίνητο