Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M 14114 Hook-and-Loop Disc BU Pad 4-1 / 2 Διάμετρος | AG9JXE 20RU54

3M 14114 Hook-and-Loop Disc BU Pad 4-1/2 Diameter

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9JXE Μοντέλο: 14114Cross Ref: 20RU54
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
€58.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος αντιγράφων ασφαλείας
Μέγεθος πίσω στήριξηςM14 x 2.00
Τύπος στήριξης πίσωΝήμα άξονα
Υλικό σώματοςαφρός
Δίσκος Dia.4.5 "
Τύπος στερέωσης προσώπουΓάντζος και βρόχος
Σχεδιασμός τρύπας κενούΧωρίς τρύπα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1588
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠυκνότηταΔιάμετροςΤύπος στερέωσης προσώπουΕίδοςMax. ΤαχύτηταΠάχοςΤιμή
3M 55764 Backup Pad δίσκου 3inch Diameter Hl 5/16-24ext, 5 Pk | AB9BVF 2AYP6 55764Σκληρά3"Γάντζος και βρόχοςΕπένδυση εφεδρικού δίσκου Tapered Edge15,000 rpm1 / 2 "€153.34
3M 5575 Backup Pad 5 Inch Diameter Psa 5/16-24 External, 10 Pk | AB9BYY 2AZY2 5575Μέτριας Δυσκολίας5"Κόλλα / PSAΕπένδυση εφεδρικού δίσκου Tapered Edge10,000 rpm3 / 4 "€491.23
3M 60311 Backup Pad 1-1/16 Diameter Hl Rollon/off, 20 Pk | AB9WLV 2FUZ7 60311Μέτριας Δυσκολίας1 1 / 16 "Γάντζος και βρόχοςΕπένδυση εφεδρικού δίσκου Tapered Edge10,000 rpm5 / 16 "€316.02
3M 05576 Backup Pad 6 Inch Diameter Psa 5/16-24 External, 10 Pk | AC2EFH 2JEL9 05576Μέτριας Δυσκολίας6"Κόλλα / PSAΕπένδυση εφεδρικού δίσκου Tapered Edge12,000 rpm3 / 4 "€1,106.73

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 14114 Hook-and-Loop Disc BU Pad 4-1/2 Diameter
€58.72 /μονάδα