Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M 55764 Backup Pad δίσκου 3inch Diameter Hl 5/16-24ext, 5 Pk | AB9BVF 2AYP6

3M 55764 Εφεδρική επιφάνεια δίσκου 3 ιντσών Διάμετρος Hl 5/16-24ext, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9BVF Μοντέλο: 55764Cross Ref: 2AYP6

Αποκτήστε το Μάιος 2, Πέμπτη
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
€153.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπένδυση εφεδρικού δίσκου Tapered Edge
Μέγεθος πίσω στήριξης5/16 "-24 ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Τύπος στήριξης πίσωΝήμα άξονα
Υλικό σώματοςαφρός
ΠυκνότηταΣκληρά
Διάμετρος3"
Τύπος στερέωσης προσώπουΓάντζος και βρόχος
Max. Ταχύτητα15,000 rpm
Πάχος1 / 2 "
Σχεδιασμός τρύπας κενούΧωρίς τρύπα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.25
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)19.56
Κωδικός ΕΣ6805305000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠυκνότηταΔιάμετροςΤύπος στερέωσης προσώπουΕίδοςMax. ΤαχύτηταΠάχοςΤιμή
3M 5575 Backup Pad 5 Inch Diameter Psa 5/16-24 External, 10 Pk | AB9BYY 2AZY2 5575Μέτριας Δυσκολίας5"Κόλλα / PSAΕπένδυση εφεδρικού δίσκου Tapered Edge10,000 rpm3 / 4 "€491.23
3M 60311 Backup Pad 1-1/16 Diameter Hl Rollon/off, 20 Pk | AB9WLV 2FUZ7 60311Μέτριας Δυσκολίας1 1 / 16 "Γάντζος και βρόχοςΕπένδυση εφεδρικού δίσκου Tapered Edge10,000 rpm5 / 16 "€316.02
3M 05576 Backup Pad 6 Inch Diameter Psa 5/16-24 External, 10 Pk | AC2EFH 2JEL9 05576Μέτριας Δυσκολίας6"Κόλλα / PSAΕπένδυση εφεδρικού δίσκου Tapered Edge12,000 rpm3 / 4 "€1,106.73
3M 14114 Hook-and-Loop Disc BU Pad 4-1 / 2 Διάμετρος | AG9JXE 20RU54 14114--Γάντζος και βρόχοςΔίσκος αντιγράφων ασφαλείας--€58.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 55764 Εφεδρική επιφάνεια δίσκου 3 ιντσών Διάμετρος Hl 5/16-24ext, 5 Pk
€153.34 /μονάδα