Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

3M 363 Γυάλινη ταινία αλουμινίου 1/2 ίντσα x 5 ναυπηγείο ασημί | AA6VGL 15C125

3M 363 Ταινία μεμβράνης γυαλιού 1/2 ίντσες x 5 γιάρδες Ασημί

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA6VGL Μοντέλο: 363Σταυρός Ref: 15C125
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουν 3

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€45.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυάλινη ταινία αλουμινίου
ΣυγκολλητικόςΣιλικόνη
Συγκολλητικό ΥλικόΣιλικόνη
ΧρώμαΑσημένιο
Μήκος5 ετών
Υλικα αλουμινόχαρτο
Θερμοκρασία απόδοσης.-65 ° F έως + 600 ° F
ShapeΣυνεχής ρολό
Πάχος7.3 χιλιάδες
Πλάτος1 / 2 "
Μάρκα και σειρά3M 363
θετική ατμόσφαιραΕσωτερική και Εξωτερική
πλάτος ταινίας Imperial1 / 2 "
επένδυση περιλαμβάνεταιΧωρίς επένδυση
μήκος μετρικής ταινίας4.6m
πλάτος μετρικής ταινίας12.7 mm
μορφή προϊόντοςΣυνεχής ρολό
πρότυπαASTM D3330, ASTM D3759, ASTM E1354, ASTM E162, ASTM E662, BSS 7239, FAR 25.853(A), MIL-T-83284
αυτοκόλλητο υλικό ταινίαςΣιλικόνη
χρώμα ταινίαςΑσημένιο
αντοχή σε εφελκυσμό ταινίας135 λίβρες/in.
πάχος ταινίας7.3 χιλιάδες
τύπος ταινίαςΤαινία αλουμινίου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη πρόσφυσηςΧρώμαΜήκοςΠλάτοςΤιμή
3M 363 Γυάλινη ταινία αλουμινίου 1 ίντσα x 5 ναυπηγείο ασημί | AA6VGM 15C126 36352 ουγκιές / λεπτόΛαμπερό ασήμι5 yyd.1"€85.45
3M 363 Γυάλινη ταινία αλουμινίου 2 ίντσες x 5 ναυπηγεία ασημί | AA6VGN 15C127 36352 ουγκιές / λεπτόΛαμπερό ασήμι5 yyd.2"€164.42
3M 363 Γυάλινη ταινία αλουμινίου 3/4 ίντσες x 5 ναυπηγεία ασημί | AA6VGP 15C128 36352 ουγκιές / λεπτόΛαμπερό ασήμι5 yyd.3 / 4 "€68.21
3M 363 Γυάλινη ταινία αλουμινίου 3 ίντσες x 5 ναυπηγεία ασημί | AA6VGQ 15C129 36352 ουγκιές / λεπτόΛαμπερό ασήμι5 yyd.3"€233.65
3M 3M 363 1" X 36YD Glass Foil Tape 1 ίντσας x 36 Yard Ασημί | AA6WXZ 15D091 3Μ 363 1 "Χ 36ΥΔ67 ουγκιές / λεπτόΑσημένιο36 yyd.1"€515.91
3M 3M 363 2" X 36YD Glass Foil Tape 2 ιντσών x 36 Yard Silver | AA6WYA 15D092 3Μ 363 2 "Χ 36ΥΔ67 ουγκιές / λεπτόΑσημένιο36 yyd.2"€878.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 363 Ταινία μεμβράνης γυαλιού 1/2 ίντσες x 5 γιάρδες Ασημί
€45.85 /μονάδα