Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

3M 363 Γυάλινη ταινία αλουμινίου 3 ίντσες x 5 ναυπηγεία ασημί | AA6VGQ 15C129

3M 363 Ταινία μεμβράνης γυαλιού 3 ιντσών x 5 γιάρδας ασήμι

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA6VGQ Μοντέλο: 363Σταυρός Ref: 15C129
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Παρασκευή, Ιουλ 4

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€245.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυάλινη ταινία αλουμινίου
ΣυγκολλητικόςΣιλικόνη
Συγκολλητικό ΥλικόΣιλικόνη
ΧρώμαΑσημένιο
Μήκος5 ετών
Υλικα αλουμινόχαρτο
Θερμοκρασία απόδοσης.-65 ° F έως + 600 ° F
ShapeΣυνεχής ρολό
Πάχος7.3 χιλιάδες
Πλάτος3"
Προσκόλληση στον χάλυβα52 ουγκιές / λεπτό
Μάρκα και σειρά3M 363
Κοινή ΒιομηχανίαΣυναρμολόγηση & Κατασκευή, Αυτοκινητοβιομηχανία, Αεροπορία, Κατασκευές, Γενική Συντήρηση & Επισκευή, Ασφάλεια, Αποθήκη
ΠεριβάλλονΕσωτερική και Εξωτερική
Μήκος ταινίας Imperial5 ετών
Imperial Tape Width3"
Imperial Tape Wxl3 "x 5 yd.
Περιλαμβάνεται επένδυσηΧωρίς επένδυση
Μέγιστη θερμοκρασία απόδοσης ταινίας600 ° F
Μήκος μετρικής ταινίας4.6m
Πλάτος μετρικής ταινίας76.2 mm
Ελάχιστη θερμοκρασία απόδοσης ταινίας-65 ° Φ
Φόρμα προϊόντωνΣυνεχής ρολό
ΣειρέςΣειρά 363
Προδιαγραφές πληρASTM, BSS, FAR, MIL
ΠρότυπαASTM D3330, ASTM D3759, ASTM E1354, ASTM E162, ASTM E662, BSS 7239, FAR 25.853(A), MIL-T-83284
Μορφή αυτοκόλλητης ταινίαςΜονής όψης
Ταινία Αυτοκόλλητο ΥλικόΣιλικόνη
Κατασκευή πλάτης ταινίαςΠανί, Αλουμινόχαρτο
Υλικό στήριξης ταινίαςΕνισχυμένο με γυάλινο ύφασμα φύλλο αλουμινίου
Χρώμα ταινίαςΑσημένιο
Επιμήκυνση ταινίας5%
Ιδιότητες αντίστασης ταινίαςΑνθεκτικό στη θερμότητα, ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
Ταινία Υπο-τύποςΕνισχυμένη ταινία αλουμινίου
Αντοχή εφελκυσμού ταινίας135 λίβρες/in.
Πάχος ταινίας7.3 χιλιάδες
Τύπος ταινίαςΤαινία αλουμινίου
Εύρος θερμοκρασίας-65 ° F έως + 600 ° F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη πρόσφυσηςΧρώμαΜήκοςΠλάτοςΤιμή
3M 363 Γυάλινη ταινία αλουμινίου 1/2 ίντσα x 5 ναυπηγείο ασημί | AA6VGL 15C125 36352 ουγκιές / λεπτόΛαμπερό ασήμι5 yyd.1 / 2 "€46.34
3M 363 Γυάλινη ταινία αλουμινίου 1 ίντσα x 5 ναυπηγείο ασημί | AA6VGM 15C126 36352 ουγκιές / λεπτόΛαμπερό ασήμι5 yyd.1"€92.12
3M 363 Γυάλινη ταινία αλουμινίου 2 ίντσες x 5 ναυπηγεία ασημί | AA6VGN 15C127 36352 ουγκιές / λεπτόΛαμπερό ασήμι5 yyd.2"€173.44
3M 363 Γυάλινη ταινία αλουμινίου 3/4 ίντσες x 5 ναυπηγεία ασημί | AA6VGP 15C128 36352 ουγκιές / λεπτόΛαμπερό ασήμι5 yyd.3 / 4 "€64.22
3M 3M 363 1" X 36YD Glass Foil Tape 1 ίντσας x 36 Yard Ασημί | AA6WXZ 15D091 3Μ 363 1 "Χ 36ΥΔ67 ουγκιές / λεπτόΑσημένιο36 yyd.1"€515.91
3M 3M 363 2" X 36YD Glass Foil Tape 2 ιντσών x 36 Yard Silver | AA6WYA 15D092 3Μ 363 2 "Χ 36ΥΔ67 ουγκιές / λεπτόΑσημένιο36 yyd.2"€878.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 363 Ταινία μεμβράνης γυαλιού 3 ιντσών x 5 γιάρδας ασήμι
€245.53 /μονάδα