Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M 27622 Radial Bristle Brush Ta 6 x 1/2 50 Grit, 2 Pk | AB9WMR 2FVJ1

3M 27622 Radial Bristle Brush Ta 6 x 1/2 50 Grit, 2 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9WMR Μοντέλο: 27622Cross Ref: 2FVJ1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,020.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκοι αντικατάστασης ακτινικής βούρτσας
Λειαντικό υλικόΚεραμικό οξείδιο αργιλίου
Μέγεθος κληματαριάς1"
Τύπος βούρτσαςΚαθαρίστε και Deburr
ΧρώμαΠράσινο
Διάμετρος6"
Πλάτος προσώπου1 / 2 "
χαλίκι50
Μέγιστη. RPM6000
ΧαρακτηριστικάΠληκτρολογήστε TA

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.79
Ύψος πλοίου (cm)17.53
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ6804226000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κληματαριάςΧρώμαΔιάμετροςΠλάτος προσώπουχαλίκιΕίδοςΧαρακτηριστικάΤιμή
3M 33215 Radial Bristle Brush Tc 6 Διάμετρος x 7 / 16w 80 Grit | AA9NRW 1ED43 332151"Κίτρινο6"7 / 16 "80Ακτινική βούρτσα τριχώνΠληκτρολογήστε TC€155.64
3M 33212 Scotch-Brite Radial Bristle Brush, 1 inch Arbor Hole, 6000 RPM, Λευκό | AA9NRX 1ED44 332121"Άσπρο6"7 / 16 "120Ακτινική βούρτσα τριχώνΠληκτρολογήστε TC€134.85
3M 33213 Radial Bristle Brush Tc 6 Διάμετρος x 7 / 16w 220 Grit | AA9NRY 1ED45 332131"Red6"7 / 16 "220Ακτινική βούρτσα τριχώνΠληκτρολογήστε TC€129.40
3M 33214 Radial Bristle Brush Tc 6 Διάμετρος x 7 / 16w 400 Grit | AA9NRZ 1ED46 332141"Μπλε6"-400Ακτινική βούρτσα τριχώνΠληκτρολογήστε TC€152.20
3M 33216 Ακτινική βούρτσα τρίχας Tc 6 x 7/16 6 Micron | AA9NTA 1ED47 332161"Ροδάκινο6"7 / 16 "6 MicronΑκτινική βούρτσα τριχώνΠληκτρολογήστε TC€135.53
3M 33217 Radial Bristle Brush Tc 6 x 7/16 1 μικρό | AA9NTB 1ED48 332171"Λαχανί6"7 / 16 "1 MicronΑκτινική βούρτσα τριχώνΠληκτρολογήστε TC€161.33
3M 33083 Radial Bristle Brush Ts 8 Diameter x 1w 120 Grit, 2 Pk | AB9BYQ 2AZW3 330831.25 "Άσπρο8"1"120Ακτινική βούρτσα τριχώνΠληκτρολογήστε TS€650.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 27622 Radial Bristle Brush Ta 6 x 1/2 50 Grit, 2 Pk
€1,020.89 /μονάδα