Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M 09450 Backup Pad 7 Inch Διάμετρος Hl 5 / 8-11int | AE2WEQ 4ZR62

3M 09450 Εφεδρική επιφάνεια δίσκου 7 ιντσών διάμετρος Hl 5/8-11 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2WEQ Μοντέλο: 09450Cross Ref: 4ZR62

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€67.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος αντιγράφων ασφαλείας
Μέγεθος πίσω στήριξης5/8 "-11 INT
Τύπος στήριξης πίσωΆρμπορ Τρύπα
Υλικό σώματοςαφρός
ΠυκνότηταΜέτριας Δυσκολίας
Διάμετρος7"
Τύπος στερέωσης προσώπουΓάντζος και βρόχος
Max. Ταχύτητα6000 rpm
Πάχος5 / 16 "
Σχεδιασμός τρύπας κενούΧωρίς τρύπα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.25
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)26.16
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Κωδικός ΕΣ8466925090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΥλικό σώματοςΠυκνότηταΣχεδιασμός τρύπας κενούΔιάμετροςΤύπος στερέωσης προσώπουΕίδοςΜέγιστη. RPMPkg. Ποσ.Τιμή
3M 05510 Backup Pad 3 Inch Diameter Psa 1/4 Inch Shft, 10 Pk | AB9BVP 2AYU7 05510-πλαστικόςΜέτριας ΔυσκολίαςΧωρίς τρύπα3"Κόλλα / PSAΔίσκος αντιγράφων ασφαλείας-1€815.25
3M 04132 Backup Pad 3 ιντσών Διάμετρος Hook Loop 1/4 Άξονας | AE2WCY 4ZR15 041321 / 8 "αφρόςΣκληράΧωρίς τρύπα3"Γάντζος και βρόχοςΔίσκος αντιγράφων ασφαλείας-1€16.72
3M 05674 Backup Pad 4 Inch Διάμετρος Hl 5 / 8-11int | AE2WDZ 4ZR41 056741 / 8 "αφρόςΣκληράΧωρίς τρύπα4"Γάντζος και βρόχοςΔίσκος αντιγράφων ασφαλείας-1€64.47
3M 05680 Backup Pad 5 Inch Διάμετρος Hl 5 / 8-11int | AE2WEA 4ZR42 056801 / 8 "αφρόςΣκληράΧωρίς τρύπα5"Γάντζος και βρόχοςΔίσκος αντιγράφων ασφαλείας-1€62.65
3M 05682 Backup Pad 6 Inch Διάμετρος Hl 5 / 8-11int | AE2WEB 4ZR43 056821 / 8 "αφρόςΣκληράΧωρίς τρύπα6"Γάντζος και βρόχοςΔίσκος αντιγράφων ασφαλείας-1€67.32
3M 07492 Backup Pad 4 ιντσών Diameter Hook Loop 1/4 Shaft | AE2WEJ 4ZR53 074921 / 16 "αφρόςΣκληράΧωρίς τρύπα4"Γάντζος και βρόχοςΔίσκος αντιγράφων ασφαλείας-1€24.56
3M 07494 Εφεδρικό Pad 2 ιντσών Διάμετρος Hook Loop 1/4 Άξονας | AE2WEK 4ZR54 074941 / 8 "αφρόςΣκληράΧωρίς τρύπα2"Γάντζος και βρόχοςΔίσκος αντιγράφων ασφαλείας-1€14.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 09450 Εφεδρική επιφάνεια δίσκου 7 ιντσών διάμετρος Hl 5/8-11 ίντσες
€67.91 /μονάδα