Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M 05510 Backup Pad 3 Inch Diameter Psa 1/4 Inch Shft, 10 Pk | AB9BVP 2AYU7

3M 05510 Backup Pad 3 Inch Diameter Psa 1/4 Inch Shft, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9BVP Μοντέλο: 05510Σταυρός: 2AYU7
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
€815.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος αντιγράφων ασφαλείας
Μέγεθος πίσω στήριξης1 / 4 "
Τύπος στήριξης πίσωΕυθεία άξονα
Υλικό σώματοςπλαστικός
ΠυκνότηταΜέτριας Δυσκολίας
Διάμετρος3"
Τύπος στερέωσης προσώπουΚόλλα / PSA
Max. Ταχύτητα20,000 rpm
Σχεδιασμός τρύπας κενούΧωρίς τρύπα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.14
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)18.54
Κωδικός ΕΣ8467920090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΥλικό σώματοςΠυκνότηταΣχεδιασμός τρύπας κενούΔιάμετροςΤύπος στερέωσης προσώπουΕίδοςΜέγιστη. RPMPkg. Ποσ.Τιμή
3M 04132 Backup Pad 3 ιντσών Διάμετρος Hook Loop 1/4 Άξονας | AE2WCY 4ZR15 041321 / 8 "αφρόςΣκληράΧωρίς τρύπα3"Γάντζος και βρόχοςΔίσκος αντιγράφων ασφαλείας-1€16.72
3M 05674 Backup Pad 4 Inch Διάμετρος Hl 5 / 8-11int | AE2WDZ 4ZR41 056741 / 8 "αφρόςΣκληράΧωρίς τρύπα4"Γάντζος και βρόχοςΔίσκος αντιγράφων ασφαλείας-1€64.47
3M 05680 Backup Pad 5 Inch Διάμετρος Hl 5 / 8-11int | AE2WEA 4ZR42 056801 / 8 "αφρόςΣκληράΧωρίς τρύπα5"Γάντζος και βρόχοςΔίσκος αντιγράφων ασφαλείας-1€62.65
3M 05682 Backup Pad 6 Inch Διάμετρος Hl 5 / 8-11int | AE2WEB 4ZR43 056821 / 8 "αφρόςΣκληράΧωρίς τρύπα6"Γάντζος και βρόχοςΔίσκος αντιγράφων ασφαλείας-1€67.32
3M 07492 Backup Pad 4 ιντσών Diameter Hook Loop 1/4 Shaft | AE2WEJ 4ZR53 074921 / 16 "αφρόςΣκληράΧωρίς τρύπα4"Γάντζος και βρόχοςΔίσκος αντιγράφων ασφαλείας-1€24.56
3M 07494 Εφεδρικό Pad 2 ιντσών Διάμετρος Hook Loop 1/4 Άξονας | AE2WEK 4ZR54 074941 / 8 "αφρόςΣκληράΧωρίς τρύπα2"Γάντζος και βρόχοςΔίσκος αντιγράφων ασφαλείας-1€14.02
3M 09450 Backup Pad 7 Inch Διάμετρος Hl 5 / 8-11int | AE2WEQ 4ZR62 094505 / 16 "αφρόςΜέτριας ΔυσκολίαςΧωρίς τρύπα7"Γάντζος και βρόχοςΔίσκος αντιγράφων ασφαλείας-1€67.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 05510 Backup Pad 3 Inch Diameter Psa 1/4 Inch Shft, 10 Pk
€815.25 /μονάδα