WATTS Βαλβίδες μείωσης πίεσης νερού σειράς LFN55B-M1


Φίλτρα
Ρυθμιζόμενο εύρος μειωμένης πίεσης: 25 έως 75 psi , Συμμόρφωση: Πρότυπο ASSE 1003; (ANSI A112.26.2) και CSA Standard B356 , Τύπος σύνδεσης: Ένωση NPT x FNPT , Υψος: 6" , Τύπος νήματος εισόδου: NPT , Μέγιστη. Πίεση: 400 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 160 βαθμοί F , Mfr. Σειρά: LFN55B-M1 , Εύρος ρύθμισης πίεσης: 25 έως 75 psi , Στυλ: Αρχικό , Τύπος νήματος: NPT , Υλικό επένδυσης: Χαλκί , Σχεδιασμός βαλβίδας: Αρχικό , Τύπος βαλβίδας: Αρχικό
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΥλικό σώματοςΥλικό δίσκουΕλάχ. Θερμ.Σύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1/2 LF N55BUM1
-------1 / 2 "€162.34
A
3/4 LF N55BUM1
-------3 / 4 "€194.79
B
LFN55BM1 U 3/4
27.6 ΜπαρΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδοΕνισχυμένο EPDM33 βαθμοί F-3 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμα-€124.80
C
LFN55BM1-DU-G 1
27.6 ΜπαρΟρείχαλκοςΕνισχυμένο EPDM33 βαθμοί F-1"Ένωση Ένωση-€347.26
D
LFN55BM1-UG 1
27.6 ΜπαρΟρείχαλκοςΕνισχυμένο EPDM33 βαθμοί F-1"Γυναίκα με σπείρωμα-€310.78
E
LFN55BM1-DU-CPVC 3/4
27.6 ΜπαρΟρείχαλκοςΕνισχυμένο EPDM33 βαθμοί F-3 / 4 "Ένωση CPVC-€257.27
B
LFN55BM1-DU-S 3/4 ΙΝ
27.6 ΜπαρΟρείχαλκοςΕνισχυμένο EPDM33 βαθμοί F-3 / 4 "Στρατιώτης της Ένωσης-€298.20
B
LFN55BM1-DU 3/4 ΙΝ
27.6 ΜπαρΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδοΕνισχυμένο EPDM33 βαθμοί F-3 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμα-€298.20
F
LFN55BM1-DUS-G 1
27.6 ΜπαρΟρείχαλκοςΕνισχυμένο EPDM33 βαθμοί F-1"Στρατιώτης της Ένωσης-€347.26
G
LFN55BM1-DU-PEX-G 1
27.6 ΜπαρΟρείχαλκοςΕνισχυμένο EPDM33 βαθμοί F-1"Union Pex-€347.26
E
LFN55BM1-DU-CPVC 1
27.6 ΜπαρΟρείχαλκοςΕνισχυμένο EPDM33 βαθμοί F-1"Ένωση CPVC-€324.35
F
LFN55BM1-US-G 1
27.6 ΜπαρΟρείχαλκοςΕνισχυμένο EPDM33 βαθμοί F-1"Γυναίκα με σπείρωμα-€310.78
B
LFN55BM1-DU 1 ΙΝ
27.6 ΜπαρΟρείχαλκοςΕνισχυμένο EPDM33 βαθμοί F-1"Ένωση Ένωση-€376.99
F
LFN55BM1-G 1
27.6 ΜπαρΟρείχαλκοςΕνισχυμένο EPDM33 βαθμοί F-1"Γυναίκα με σπείρωμα-€296.33
B
LFN55BM1 3/4 ΙΝ
27.6 ΜπαρΟρείχαλκοςΕνισχυμένο EPDM33 βαθμοί F-3 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμα-€240.66
F
LFN55BM1-U-070 3/4
27.6 ΜπαρΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδοελαστομερές33 βαθμοί F-3 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμα-€280.18
F
LFN55BM1-U-070 1
400 PSIΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδοελαστομερές33 ° FΓυναίκα με σπείρωμα1"Γυναίκα με σπείρωμα-€326.05
H
LFN55BM1 1/2 ΙΝ
400 PSIΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδοΕνισχυμένο EPDM33 ° FΈνωση Ένωση1 / 2 "Ένωση Ένωση-€237.45
I
LFN55BM1-DU 1/2 ΙΝ
400 PSIΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδοΕνισχυμένο EPDM33 ° FΈνωση Ένωση1 / 2 "Ένωση Ένωση-€273.08
J
LFN55BM1-U 1 IN
400 PSIΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδοEPDM33 ° FΓυναίκα με σπείρωμα1"Γυναίκα με σπείρωμα-€161.57

Βαλβίδες μείωσης πίεσης νερού σειράς LFN55B-M1

Οι βαλβίδες μείωσης πίεσης νερού της σειράς Watts LFN55B-M1 χρησιμοποιούνται σε υδραυλικά συστήματα για τη ρύθμιση και τον έλεγχο της πίεσης του νερού. Αυτές οι βαλβίδες χρησιμοποιούνται σε οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς χώρους. Προσφέρονται σε κατασκευή από ορείχαλκο, ορείχαλκο και αμόλυβδο κράμα πυριτίου χαλκού για την προστασία της παροχής νερού από επιβλαβείς ρύπους. Αυτές οι βαλβίδες είναι εξοπλισμένες με ένα φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα για την αποφυγή εισόδου συντριμμιών και ιζημάτων στο κατάντη υδραυλικό σύστημα. Διαθέτουν θερμοπλαστικά καθίσματα για σφιχτή και αξιόπιστη στεγανοποίηση για αποφυγή διαρροής νερού. Αυτές οι βαλβίδες είναι ενσωματωμένες με παράκαμψη θερμικής διαστολής για να επιτρέπουν την ελεγχόμενη απελευθέρωση της υπερβολικής πίεσης, που προκύπτει από τη θερμική διαστολή στο σύστημα διανομής νερού. Διατίθενται σε θηλυκούς τύπους εισόδου με σπείρωμα και ενώσεις.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;