Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού WATTS LFN55BM1-U 1 IN, 25 έως 75 Psi, Μέγεθος 1 ίντσας | BR9HKU 0009639

WATTS Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού LFN55BM1-U 1 IN, 25 έως 75 Psi, μέγεθος 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BR9HKU Μοντέλο: LFN55BM1-U 1 INΣταυρός: 0009639

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€161.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα μείωσης πίεσης νερού
Ρυθμιζόμενη σειρά PSI25 έως 75 Psi
Ρυθμιζόμενο εύρος μειωμένης πίεσης25 έως 75 psi
Υλικό σώματοςΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο
Υλικό δίσκουEPDM
Σύνδεση εισόδουΈνωση Ένωση
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΈνωση Ένωση
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.180 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση400 PSI
Αρ. ΣειράLFN55B-M1
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος ρύθμισης πίεσης3.44 Μπαρ
ΣουρωτήριΝαι
ΣτυλΑρχικό
Τύπος νημάτωνNPT
Υλικό επένδυσηςΧαλκί
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Σχεδιασμός βαλβίδωνΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.134

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, 25 έως 75 Psi, μέγεθος 1 ίντσας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΥλικό σώματοςΥλικό δίσκουΕλάχ. Θερμ.Σύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΜέγεθος σωλήναΤιμή
WATTS 1/2 LF N55BUM1 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1/2 ίντσα | AJ2HPJ 5DLZ9 1/2 LF N55BUM1-------1 / 2 "€162.34
WATTS 3/4 LF N55BUM1 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 3/4 ίντσες | AJ2HPK 5DMA0 3/4 LF N55BUM1-------3 / 4 "€194.79
WATTS LFN55BM1 U 3/4 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 27.6 bar | BP2RFZ 0009589 LFN55BM1 U 3/427.6 ΜπαρΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδοΕνισχυμένο EPDM33 βαθμοί F-3 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμα-€124.80
WATTS LFN55BM1-DU 3/4 IN Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 27.6 Bar | BP2VVK 0009585 LFN55BM1-DU 3/4 ΙΝ27.6 ΜπαρΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδοΕνισχυμένο EPDM33 βαθμοί F-3 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμα-€298.20
Ρυθμιστής WATTS LFN55BM1 3/4 IN, Μέγεθος 3/4 ιντσών, Σετ βαλβίδων μείωσης πίεσης | BP4DUC 161Z76 LFN55BM1 3/4 ΙΝ27.6 ΜπαρΟρείχαλκοςΕνισχυμένο EPDM33 βαθμοί F-3 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμα-€240.66
WATTS LFN55BM1 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1/2 IN, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση 27.6 Bar | BP4DUD 0009538 LFN55BM1 1/2 ΙΝ400 PSIΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδοΕνισχυμένο EPDM33 μοίρες φάΈνωση Ένωση1 / 2 "Ένωση Ένωση-€237.45
WATTS LFN55BM1-DU 1/2 IN Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, διπλή ένωση, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση 27.6 Bar | BP4DUT 0009536 LFN55BM1-DU 1/2 ΙΝ400 PSIΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδοΕνισχυμένο EPDM33 μοίρες φάΈνωση Ένωση1 / 2 "Ένωση Ένωση-€273.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού LFN55BM1-U 1 IN, 25 έως 75 Psi, μέγεθος 1 ίντσας
€161.57 /μονάδα