Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFN55BM1-U-070 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 3/4, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 27.6 bar

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CC9XJD Model: LFN55BM1-U-070 3/4Σταυρός: 0009762

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€280.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα μείωσης πίεσης νερού
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Υλικό δίσκουελαστομερές
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουΈνωση Ένωση
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση27.6 Μπαρ
Αρ. ΣειράLFN55B-M1
Ελάχ. Θερμ.33 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος ρύθμισης πίεσης3.4 Μπαρ
ΣουρωτήριΝαι
Υλικό επένδυσηςΧαλκί
Σχεδιασμός βαλβίδωνΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 27.6 bar

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΥλικό σώματοςΥλικό δίσκουΕλάχ. Θερμ.Σύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΜέγεθος σωλήναΤιμή
WATTS 1/2 LF N55BUM1 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1/2 ίντσα | AJ2HPJ 5DLZ9 1/2 LF N55BUM1-------1 / 2 "€162.34
WATTS 3/4 LF N55BUM1 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 3/4 ίντσες | AJ2HPK 5DMA0 3/4 LF N55BUM1-------3 / 4 "€194.79
WATTS LFN55BM1 U 3/4 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 27.6 bar | BP2RFZ 0009589 LFN55BM1 U 3/427.6 ΜπαρΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδοΕνισχυμένο EPDM33 βαθμοί F-3 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμα-€124.80
WATTS LFN55BM1-DU 3/4 IN Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 27.6 Bar | BP2VVK 0009585 LFN55BM1-DU 3/4 ΙΝ27.6 ΜπαρΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδοΕνισχυμένο EPDM33 βαθμοί F-3 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμα-€298.20
Ρυθμιστής WATTS LFN55BM1 3/4 IN, Μέγεθος 3/4 ιντσών, Σετ βαλβίδων μείωσης πίεσης | BP4DUC 161Z76 LFN55BM1 3/4 ΙΝ27.6 ΜπαρΟρείχαλκοςΕνισχυμένο EPDM33 βαθμοί F-3 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμα-€240.66
WATTS LFN55BM1 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1/2 IN, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση 27.6 Bar | BP4DUD 0009538 LFN55BM1 1/2 ΙΝ400 PSIΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδοΕνισχυμένο EPDM33 μοίρες φάΈνωση Ένωση1 / 2 "Ένωση Ένωση-€237.45
WATTS LFN55BM1-DU 1/2 IN Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, διπλή ένωση, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση 27.6 Bar | BP4DUT 0009536 LFN55BM1-DU 1/2 ΙΝ400 PSIΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδοΕνισχυμένο EPDM33 μοίρες φάΈνωση Ένωση1 / 2 "Ένωση Ένωση-€273.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFN55BM1-U-070 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 3/4, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 27.6 bar
€280.18 /μονάδα