VESTIL Υπέρυθρες θερμάστρες σειράς HEAT


Φίλτρα
Βύσμα ασφαλείας ACLI: Ναι , Caster Dia.: 4" , Υλικό Caster: Πολυ στο Πολ , Τύπος Caster: Στροφέας , Πλάτος τροχίσκου: 1" , Χρώμα: Μαύρο, ασημί , Ελεγχος: Μη απομακρυσμένο , Μήκος καλωδίου: 7 πόδια. , Βάθος: 66 " , Σχέδιο: Ρυθμιζόμενοι βραχίονες και φορητός θερμαντήρας υπερύθρων , Τύπος καυσίμου: Ηλεκτρικό , Χειριστήρια θερμαντήρα: Ηλεκτρονικός , Υψος: 67.25 " , Μέσα έξω: Indoor , Υλικό: Ατσάλι , Αριθμός τροχών: 4 , Φάση: 1 , Χρονοδιακόπτης: Ναι , Εύρος χρονοδιακόπτη: 0 έως 60 λεπτά. , Τάση: 220V
ΣτυλΜοντέλοΒαθμολογία ισχύος θερμαντήραΜήκος φωτιστικού πίνακαΠλάτος πίνακα φωτόςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-4P-230-1
2000W6 1 / 2 "18 "€5,122.91
RFQ
B
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-3P-230-1
2400W8"22 1 / 2 "€4,524.53
RFQ
C
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-6P-230-1
3000W6 1 / 2 "18 "€6,115.18
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;