VESTIL HEAT-3P-230-1 Infrared Heater, 3 Panel, 230V, 1Ph | CE3EAK

VESTIL HEAT-3P-230-1 Υπέρυθρη θερμάστρα, 3 πάνελ, 230V, 1Ph

Στοιχείο: CE3EAK Μοντέλο: HEAT-3P-230-1
€4,524.53 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων
Βύσμα ασφαλείας ACLIΝαι
Αυτόματη διακοπή λειτουργίαςΝαι
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου1"
ΧρώμαΜαύρο, ασημί
ΈλεγχοςΜη απομακρυσμένο
καλώδιο Μήκος7 πόδια.
Βάθος66 "
ΥπηρεσίεςΡυθμιζόμενοι βραχίονες και φορητός θερμαντήρας υπερύθρων
Συχνότητα60 Hz
Τύπος καυσίμουΗλεκτρικό
Χειριστήρια θερμαντήραΗλεκτρονικός
Σχεδιασμός θερμαντήραΦορητός
Βαθμολογία ισχύος θερμαντήρα2400W
Τύπος θερμαντήραΥπέρυθρες
Περιοχή θέρμανσης273 τετραγωνικά πόδια.
Ύψος67.25 "
Μέσα έξωIndoor
Μήκος φωτιστικού πίνακα8"
Πλάτος πίνακα φωτός22 1 / 2 "
Χαμηλό ύψος16 3 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός ρυθμίσεων θερμότηταςΜεταβλητός
Φάση1
Υψωμένο ύψος95 3 / 8 "
ΘερμοστάτηςΝαι
χρονόμετροΝαι
Περιοχή χρονοδιακόπτη0 έως 60 λεπτά.
Τάση220V
Πλάτος33 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμολογία ισχύος θερμαντήραΜήκος φωτιστικού πίνακαΠλάτος πίνακα φωτόςΤιμή
VESTIL HEAT-4P-230-1 Infrared Heater, 4 Panel, 230V, 1Ph | CE3EAL ΘΕΡΜΑΝΣΗ-4P-230-12000W6 1 / 2 "18 "€5,122.91
RFQ
VESTIL HEAT-6P-230-1 Infrared Heater, 6 Panel, 230V, 1Ph | CE3EAM ΘΕΡΜΑΝΣΗ-6P-230-13000W6 1 / 2 "18 "€6,115.18
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HEAT-3P-230-1 Υπέρυθρη θερμάστρα, 3 πάνελ, 230V, 1Ph
€4,524.53 /μονάδα