VESTIL HEAT-4P-230-1 Infrared Heater, 4 Panel, 230V, 1Ph | CE3EAL

VESTIL HEAT-4P-230-1 Υπέρυθρη θερμάστρα, 4 πάνελ, 230V, 1Ph

Στοιχείο: CE3EAL Μοντέλο: HEAT-4P-230-1
€5,122.91 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων
Βύσμα ασφαλείας ACLIΝαι
Αυτόματη διακοπή λειτουργίαςΝαι
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου1"
ΧρώμαΜαύρο, ασημί
ΈλεγχοςΜη απομακρυσμένο
καλώδιο Μήκος7 πόδια.
Βάθος66 "
ΥπηρεσίεςΡυθμιζόμενοι βραχίονες και φορητός θερμαντήρας υπερύθρων
Συχνότητα60 Hz
Τύπος καυσίμουΗλεκτρικό
Χειριστήρια θερμαντήραΗλεκτρονικός
Σχεδιασμός θερμαντήραΦορητός
Βαθμολογία ισχύος θερμαντήρα2000W
Τύπος θερμαντήραΥπέρυθρες
Περιοχή θέρμανσης227 τετραγωνικά πόδια.
Ύψος67.25 "
Μέσα έξωIndoor
Μήκος φωτιστικού πίνακα6 1 / 2 "
Πλάτος πίνακα φωτός18 "
Χαμηλό ύψος9 3 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός ρυθμίσεων θερμότηταςΜεταβλητός
Φάση1
Υψωμένο ύψος87 3 / 8 "
ΘερμοστάτηςΝαι
χρονόμετροΝαι
Περιοχή χρονοδιακόπτη0 έως 60 λεπτά.
Τάση220V
Πλάτος33 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμολογία ισχύος θερμαντήραΜήκος φωτιστικού πίνακαΠλάτος πίνακα φωτόςΤιμή
VESTIL HEAT-3P-230-1 Infrared Heater, 3 Panel, 230V, 1Ph | CE3EAK ΘΕΡΜΑΝΣΗ-3P-230-12400W8"22 1 / 2 "€4,524.53
RFQ
VESTIL HEAT-6P-230-1 Infrared Heater, 6 Panel, 230V, 1Ph | CE3EAM ΘΕΡΜΑΝΣΗ-6P-230-13000W6 1 / 2 "18 "€6,115.18
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HEAT-4P-230-1 Υπέρυθρη θερμάστρα, 4 πάνελ, 230V, 1Ph
€5,122.91 /μονάδα