Τύπος προσαρμογέα: ΡΡ Βαρέλι , Barrel Adaptor Material: Ανοξείδωτο ατσάλι , Barrel Adaptor Size: 1" , Μήκος καλωδίου: 16 πόδια. , Μέγεθος μονάδας δίσκου: 3 / 16 " , Περιλαμβάνεται σωλήνας: Ναι , Υλικό σωλήνα: PVC , HP: 0.25 hp , Βάθος βύθισης: 39 " , Μέγεθος ακροφυσίου: 3 / 4 " , NPT Bung Fittings: 2", 1 1/2" , Τύπος λειτουργίας: Πνευματικός , Φάση: 1 , Μέγεθος σωλήνα: 3 / 16 " , Υλικό εμβόλου: Hastelloy , Rotor Volume: Υψηλή ένταση , RPM: 10000 RPM , Υλικό σφραγίδας: Πολυπροπυλένιο , Swivel Size: 1" , Τάση: 115V AC
Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου
Οι ηλεκτρικές αντλίες τυμπάνου από τη Vestil έχουν σχεδιαστεί για αποτελεσματική μεταφορά υγρών όγκου Αυτές οι αντλίες διαθέτουν κινητήρα 115 V που ελαχιστοποιεί το χρόνο που απαιτείται για τη μεταφορά υγρού και προσφέρει μέγιστο ρυθμό ροής 18.5 gpm. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα ηλεκτρικών αντλιών τυμπάνου, διαθέσιμων για ιξώδες από 400 έως 600 cps, σε Raptor Supplies.
Μηχανισμός εργασίας
- Συνδέστε το συγκρότημα κινητήρα, τον άξονα και το πιστόλι διανομής και τον εύκαμπτο σωλήνα μαζί (εάν παρέχονται μη συναρμολογημένα).
- Συνδέστε τη μονάδα σε τροφοδοτικό 115 V.
- Τοποθετήστε τον άξονα της μονάδας μέσα στο άνοιγμα του τυμπάνου και στρέψτε το πιστόλι διανομής προς το δοχείο ή τη θέση όπου πρέπει να διανεμηθεί το υγρό του τυμπάνου.
- Ενεργοποιήστε τη μονάδα και πατήστε το πιστόλι διανομής για να ξεκινήσει η λειτουργία μεταφοράς υγρού.
Χαρακτηριστικά
- Οι ηλεκτρικές αντλίες τυμπάνου Vestil εφαρμόζουν στα ανοίγματα 2 ιντσών στο τύμπανο και έχουν βάθος βύθισης 39 ιντσών για βύθιση στα τύμπανα.
- Χρησιμοποιούν έναν κινητήρα 115 V για την παροχή υγρού με μέγιστη παροχή 22.75 GPM.
- Αυτές οι ηλεκτρικές αντλίες τυμπάνου διαθέτουν άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα / Hastelloy C για το χειρισμό και διαλυμάτων οξέων / βάσεων.
- Vestil FHL-PUMP μοντέλο χρησιμοποιείται σε εύφλεκτες & επικίνδυνες τοποθεσίες, ενώ Vestil ODF-PUMP χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ή τη διανομή λιπαντικών με λεπτό σώμα και καυσίμου ντίζελ.
Συχνές Ερωτήσεις
Τι μήκος του καλωδίου είναι διαθέσιμο με αυτές τις ηλεκτρικές αντλίες τυμπάνου;
Οι ηλεκτρικές αντλίες τυμπάνου Vestil διατίθενται με καλώδιο τροφοδοσίας 16 ποδιών για σύνδεση σε τροφοδοτικό.
Τι σημαίνει η κεφαλή σε μια ηλεκτρική αντλία τυμπάνου;
Η κεφαλή στην αντλία ηλεκτρικού τυμπάνου αναφέρεται στο μέγιστο ύψος στο οποίο η αντλία μπορεί να ανυψώσει το υγρό από τη στάθμη του υγρού του τυμπάνου. Συνήθως μετριέται σε μέτρα ή πόδια.