VESTIL ODF-PUMP Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου λεπτού αμαξώματος 2 Bung | AG7WMQ

VESTIL ODF-PUMP Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου, λεπτό σώμα, 2 ιντσών Bung

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7WMQ Μοντέλο: ODF-PUMP

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,030.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική αντλία τυμπάνου
Τύπος προσαρμογέαΡΡ Βαρέλι
Ενισχυτές6A
Bung Hole Dia.2"
Μέγεθος Bung2"
ΧρώμαΚίτρινο
καλώδιο Μήκος16 πόδια.
Όγκος διανομής500 CPS
Μέγεθος δοκούΟποιοδήποτε μέγεθος
Ρυθμός ροής15.9 gpm
Ύψος45 "
Συμπεριλαμβάνεται σωλήναςΝαι
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα96 "
Υλικό σωλήναPVC
Βάθος βύθισης39 "
ΣτροφείοΥψηλό κεφάλι
Τύπος στροφείουΥψηλό κεφάλι
Μέγεθος εισόδου1"
Μήκος28 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Ροή15.9 GPM
Μέγιστη. Κεφάλι68 πόδια
Μέγιστη. Ιξώδες2480 SSU
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ΜηχανοκίνηταB36
Τοποθέτηση ΤύποςΠώμα
Υλικό ακροφυσίωνΑλουμίνιο
Τύπος λειτουργίαςΠνευματικός
Υλικό εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
ΑυτοπροστασίαΟχι
Στέλεχος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Ειδική βαρύτητα1.4
Μέγεθος περιστροφής1"
Τάση115V AC
Πλάτος28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.45
Ύψος πλοίου (cm)114.3
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςSZ / DE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ODF-PUMP Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου, λεπτό σώμα, 2 ιντσών Bung
€4,030.48 /μονάδα