Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΛΑΜΠΑ HG-TB20L Ροπή μεντεσέ 47/64 ίντσες Ύψος | AE3QAV 5ENV2

LAMP HG-TB20L Ροπή μεντεσέ 47/64 ίντσες Ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3QAV Μοντέλο: HG-TB20LCross Ref: 5ENV2
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
€41.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡοπή μεντεσέ
ΧρώμαΦυσικό
ΚόρνερΣτρογγυλεμένο
Μήκος φύλλου πόρτας5 / 8 "
Πλάτος φύλλου πόρτας1.031 "
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος φύλλου πλαισίου1 23 / 64 "
Πλάτος φύλλου πλαισίου1 35 / 64 "
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Ύψος47 / 64 "
Τρύπες ανά φύλλο2
Πάχος φύλλων0.087 "
Χωρητικότητα φορτίου45.9 λίβρες
Υλικό303/430 Ανοξείδωτο ατσάλι και χάλυβα
Τύπος καρφίτσαςΜη αφαιρούμενο
Εύρος κίνησηςΠτυχία 360
Πλάτος1 1 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8302106060
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜήκος φύλλου πόρταςΠλάτος φύλλου πόρταςΜήκος φύλλου πλαισίουΠλάτος φύλλου πλαισίουΎψοςΧωρητικότητα φορτίουΕύρος κίνησηςΤιμή
ΛΑΜΠΑ HG-TA20L Ροπή μεντεσέ 47/64 ίντσες Ύψος | AE3QAN 5ENU6 HG-TA20L2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "17.7 λίβρεςΠτυχία 279€38.38
ΛΑΜΠΑ HG-TA20R Ροπή μεντεσέ 47/64 ίντσες Ύψος | AE3QAP 5ENU7 HG-TA20R2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "18 λίβρεςΠτυχία 279€38.38
ΛΑΜΠΑ HG-TA30L Ροπή μεντεσέ 47/64 ίντσες Ύψος | AE3QAQ 5ENU8 HG-TA30L2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "26.5 λίβρεςΠτυχία 279€39.17
ΛΑΜΠΑ HG-TA30R Ροπή μεντεσέ 47/64 ίντσες Ύψος | AE3QAR 5ENU9 HG-TA30R2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "26.5 λίβρεςΠτυχία 269€39.17
ΛΑΜΠΑ HG-TA45L Ροπή μεντεσέ 47/64 ίντσες Ύψος | AE3QAT 5ENV0 HG-TA45L3.156 "1 7 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "39.8 λίβρεςΠτυχία 269€56.44
ΛΑΜΠΑ HG-TA45R Ροπή μεντεσέ 47/64 ίντσες Ύψος | AE3QAU 5ENV1 HG-TA45R3.156 "1 7 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "39.8 λίβρεςΠτυχία 279€56.44
ΛΑΜΠΑ HG-TB45R Ροπή μεντεσέ Ύψος 3/4 ίντσας | AE3QAW 5ENV7 HG-TB45R1 7 / 32 "45 / 64 "1 7 / 32 "1 27 / 64 "45 / 64 "3 / 4 "45.9 λίβρεςΠτυχία 360€63.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LAMP HG-TB20L Ροπή μεντεσέ 47/64 ίντσες Ύψος
€41.29 /μονάδα