Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου VESTIL EDP 115 Βολτ 2 Bung | AG7RDP

VESTIL Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου EDP, 115 Volt, 2 ιντσών Bung

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RDP Μοντέλο: EDP

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,388.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική αντλία τυμπάνου
Bung Hole Dia.2"
Μέγεθος Bung2"
ΧρώμαΑσημένιο
Μέγεθος οδήγησης3 / 16 "
Μέγεθος δοκού55 gal.
Ρυθμός ροής22.75 gpm
Ύψος8"
Συμπεριλαμβάνεται σωλήναςΝαι
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα78.74 "
HP0.25 hp
Μέγεθος εισόδου0.1875 "
Μήκος7.5 "
ΥλικόΑπό ανοξείδωτο χάλυβα, πλαστικό
Μέγιστη. Ιξώδες1950 SSU
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Τοποθέτηση ΤύποςΓάντζος πάνω από την άκρη
Εξαρτήματα NPT Bung2", 1 1/2"
Τύπος λειτουργίαςΠνευματικός
Μέγεθος εξόδου0.1875 "
Φάση1
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος σωλήνα3 / 16 "
RPM10000 RPM
ΑυτοπροστασίαΝαι
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση115V AC
Πλάτος4.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου EDP, 115 Volt, 2 ιντσών Bung
€1,388.73 /μονάδα