VESTIL FHL-PUMP Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου 18.5 γαλόνι ανά λεπτό | AG7TAU

VESTIL Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου FHL-PUMP, 18.5 γαλόνια, ανά λεπτό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TAU Μοντέλο: FHL-PUMP

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,650.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική αντλία τυμπάνου
Ενισχυτές5.9A
Υλικό προσαρμογέα κάννηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος προσαρμογέα κάννης1"
Bung Hole Dia.2"
Μέγεθος Bung2"
ΧρώμαΜαύρο, ασημί
καλώδιο Μήκος16 πόδια.
Όγκος διανομής500 CPS
Ρυθμός ροής18.5 gpm
Ύψος45 "
Συμπεριλαμβάνεται σωλήναςΝαι
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα96 "
Βάθος βύθισης39 "
Μέγεθος εισόδου1"
Μήκος28 "
ΥλικόΑπό ανοξείδωτο χάλυβα, πλαστικό
Μέγιστη. Ροή18.5 GPM
Μέγιστη. Κεφάλι33 πόδια.
Μέγιστη. Ιξώδες2480 SSU
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ΜηχανοκίνηταΜΕ 1 6 ΛΗΞΗ
Τοποθέτηση ΤύποςΠώμα
Τύπος λειτουργίαςΠνευματικός
Μέγεθος εξόδου1"
Όγκος ρότοραΥψηλή ένταση
ΑυτοπροστασίαΝαι
Ειδική βαρύτητα1.3
Μέγεθος περιστροφής1"
Μήκος σωλήνα8 πόδια.
Τάση115V AC
Πλάτος28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.45
Ύψος πλοίου (cm)114.3
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου FHL-PUMP, 18.5 γαλόνια, ανά λεπτό
€8,650.97 /μονάδα