Χωρητικότητα: 4000 lbs. , Υλικό Caster: Νάιλον γεμάτο γυαλί , Μέγεθος Caster: 8 "x 2" , Τύπος Caster: (2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο , Χρώμα: Μπλε , Ύψος λαβής: 0" , Περιλαμβάνει: (2) Άκαμπτοι τροχίσκοι, (2) Περιστρεφόμενοι τροχοί, (2) Κλειδαριές δαπέδου και (2) Γωνιακοί προφυλακτήρες , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Υψος: 36.5 " , Μέγιστη. Μέγεθος παλέτας: 48 "x 48" , Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού: 8" , Min. Μέγεθος παλέτας: 40 "x 40" , Αριθμός τροχών: 4 , Αριθμός οδηγών γωνίας: 2 , Αριθμός κλειδαριών δαπέδου: 2 , Τύπος λειτουργίας: Χειροκίνητο , Μήκος πλατφόρμας: 43 1 / 2 " , Χαμηλότερο ύψος πλατφόρμας: 24 1 / 4 " , Ανυψωμένο ύψος πλατφόρμας: 32 1 / 4 " , Πλάτος πλατφόρμας: 42 " , Πηγή ενέργειας: Χειροκίνητο , Μέγεθος: 42 "x 43" , Γωνία κλίσης: 11.6 μοίρες