VESTIL C-FH-4048 Pallet And Container Transporter, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 42 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PHL Μοντέλο: C-FH-4048

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€754.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουκλίτσα
Χωρητικότητα4000 lbs.
Κάστερ Ντία.8"
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Μέγεθος τροχίσκου8 "x 2"
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Βάθος43.5 "
Ύψος11.75 "
Μήκος42 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός κλειδαριών δαπέδου2
Μέγεθος42 "x 43"
Χωρητικότητα στατικού φορτίου4000 lbs.
Πλάτος42 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 65.25
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)106.68
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
Μεταφορέας VESTIL C-ATH-4048, με κλίση και ρυθμιζόμενο ύψος, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα | ΑΓ7ΠΕΛ C-ATH-404846.5 "36.5 "51 "€982.15
VESTIL C-FC-40 Pallet And Container Transporter, με Carousel 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7PHJ C-FC-4040 "15 "40 "€1,162.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL C-FH-4048 Pallet And Container Transporter, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 42 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος
€754.47 /μονάδα