VESTIL Μεταφορέας παλετών και εμπορευματοκιβωτίων C-FC-40, με Carousel 4000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PHJ Μοντέλο: C-FC-40

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,162.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουκλίτσα
Χωρητικότητα4000 lbs.
Κάστερ Ντία.8"
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Μέγεθος τροχίσκου8 "x 2"
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Βάθος40 "
Ύψος15 "
Μήκος40 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός κλειδαριών δαπέδου2
Χωρητικότητα στατικού φορτίου4000 lbs.
Πλάτος40 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 85.95
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
Μεταφορέας VESTIL C-ATH-4048, με κλίση και ρυθμιζόμενο ύψος, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα | ΑΓ7ΠΕΛ C-ATH-404846.5 "36.5 "51 "€982.15
VESTIL C-FH-4048 Pallet And Container Transporter, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 42 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος | AG7PHL C-FH-404843.5 "11.75 "42 "€754.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Μεταφορέας παλετών και εμπορευματοκιβωτίων C-FC-40, με Carousel 4000 Lb. Χωρητικότητα
€1,162.50 /μονάδα