Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AIPHONE KB-DAR-M Θυροτηλεόραση 24VDC 8-13/16 2 | AH7GRJ 36TP61

AIPHONE KB-DAR-M Θυροτηλεόραση 24VDC 8-13/16 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7GRJ Μοντέλο: KB-DAR-MCross Ref: 36TP61

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,999.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός βίντεο πόρτας
Βάθος8-13/16
Ύψος2.5
Πηγή ενέργειας24 VDC
ΧαρακτηριστικάΜέσα έξω
Τάση24 VDC
Τύπος καλωδίουΜη θωρακισμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Απόσταση (Ft.) @ 18AWG: 650
    • Ύψος σταθμού πόρτας (In.): 2-1 / 2
    • Πλάτος σταθμού πόρτας (In.): 5
    • Βάθος σταθμού πόρτας (In.): 8-13 / 16
    • Κύριο βάθος (In.): 2-1 / 2
    • Κύριο ύψος (In.): 5
    • Κύριο πλάτος (In.): 8-13 / 16
    • Αγωγοί καλωδίωσης: 2 αγωγοί
    • Απόσταση (Ft.) @ 22AWG: 330

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΠηγή ενέργειαςΤάσηΤιμή
Σταθμός βίντεο πόρτας AIPHONE KB-DAR 12-3 / 8 | AH7GTA 36TP77 KB-DAR8-13/162.524 VDC24 VDC€1,595.87
Θυροτηλεόραση AIPHONE JF-DV Σειρά JF | AH7GVB 36TR38 JF-DV1-1/166-13/1618 VDC18 VDC€568.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIPHONE KB-DAR-M Θυροτηλεόραση 24VDC 8-13/16 2
€1,999.78 /μονάδα