Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Θυροτηλεόραση AIPHONE JF-DV Σειρά JF | AH7GVB 36TR38

AIPHONE JF-DV Θυροτηλεόραση Σειρά JF

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7GVB Μοντέλο: JF-DVCross Ref: 36TR38 / 36TR24

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€568.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός βίντεο πόρτας
Βάθος1-1/16
Ύψος6-13/16
Πηγή ενέργειας18 VDC
ΧαρακτηριστικάΜέσα έξω
Τάση18 VDC
Τύπος καλωδίουΜη θωρακισμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.765
Ύψος πλοίου (cm)12.07
Μήκος πλοίου (cm)20.96
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςTH

Λεπτομέρειες:

Η θυροτηλεόραση Aiphone JF-DV είναι μια εξωτερική μονάδα για την εκτέλεση ακουστικής και οπτικής επικοινωνίας. Είναι μια μονάδα χυτού αλουμινίου εξοπλισμένη με κάμερα CCD για απεικόνιση υψηλής ποιότητας. Αυτή η συσκευή επιφανειακής τοποθέτησης είναι ωφέλιμη σε γραφεία, ξενοδοχεία και νοσοκομεία.

Χαρακτηριστικά:

  • Η θυροτηλεόραση Aiphone JF-DV είναι μια έγχρωμη βιντεοκάμερα εξοπλισμένη με ενδοεπικοινωνία ήχου που επιτρέπει στον εσωτερικό χρήστη να επικοινωνεί με τους επισκέπτες.
  • Αυτή η μονάδα που είναι ανθεκτική στους βανδάλους διαθέτει βίδες ανθεκτικές στη θερμοκρασία για εύκολη τοποθέτηση και αντέχει σε σκληρές εξωτερικές συνθήκες.
  • Διαθέτει κουμπί κλήσης για την έναρξη κλήσεων σε άτομα που συνδέονται με τον κεντρικό σταθμό.
  • Αυτή η πόρτα πόρτας είναι εξοπλισμένη με λευκό φωτιστικό LED για να καταγράφει καθαρά γραφικά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Aiphone JF-2MED Video Master Station: Αυτές οι μονάδες συνδέονται με τη θυροτηλεόραση για να πραγματοποιούν αμφίδρομη επικοινωνία hands free.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η θερμοκρασία λειτουργίας αυτής της συσκευής;

A. Η θυροτηλεόραση Aiphone JF-DV έχει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από 14 έως 104 βαθμούς Φαρενάιτ.

Ε. Πώς να καθαρίσετε αυτήν τη συσκευή;

A. Σκουπίστε αυτή τη θέση πόρτας με ένα μαλακό πανί εμποτισμένο με ένα ήπιο καθαριστικό. Μην χρησιμοποιείτε κανένα λειαντικό ύφασμα ή καθαριστικό.

Ε. Προστατεύεται αυτή η συσκευή από σκληρές εξωτερικές συνθήκες;

A. Η θυροτηλεόραση Aiphone JF-DV είναι ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΠηγή ενέργειαςΤάσηΤιμή
AIPHONE KB-DAR-M Θυροτηλεόραση 24VDC 8-13/16 2 | AH7GRJ 36TP61 KB-DAR-M8-13/162.524 VDC24 VDC€1,999.78
Σταθμός βίντεο πόρτας AIPHONE KB-DAR 12-3 / 8 | AH7GTA 36TP77 KB-DAR8-13/162.524 VDC24 VDC€1,595.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIPHONE JF-DV Θυροτηλεόραση Σειρά JF
€568.77 /μονάδα