VESTIL Πτυσσόμενα φορτηγά αλουμινίου σειράς DHHT


Φίλτρα
Caster Dia .: 10 " , Πλάτος τροχίσκου: 3" , Πτυσσόμενο: Ναι , Χρώμα: Ασημένιο , Διπλωμένο πλάτος: 19 7 / 8 " , Υψος: 48.38 " , Μήκος: 18.38 " , Χωρητικότητα φόρτωσης: 250 lbs. , Υλικό: Αλουμίνιο , Μήκος μύτης: 6 13 / 16 " , Πάχος μύτης: 0.13 " , Αριθμός τροχών: 2 , Χρήση: Γενικού σκοπού , Πλάτος: 19.88 "
ΣτυλΜοντέλοΤύπος τροχίσκουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
DHHT-250A-FD-UBK
Μαύρη επίπεδη ουρεθάνη€365.04
B
DHHT-250A-FD-UB
Μπλε Ουρεθάνη χωρίς επίπεδη€336.40
C
DHHT-250A-FD-PN
Πνευματικός€300.66
D
DHHT-250A-FD-UR
Κόκκινη ουρεθάνη χωρίς επίπεδη€365.04
E
DHHT-250A-FD-UY
Κίτρινη ουρεθάνη χωρίς επίπεδη€365.04

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;