VESTIL DHHT-250A-FD-UB Πτυσσόμενο φορτηγό αλουμινίου, μπλε ουρεθάνης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QMN Μοντέλο: DHHT-250A-FD-UB

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€336.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό με πτυσσόμενο χέρι
Χωρητικότητα250 lbs.
Κάστερ Ντία.10 "
Μέγεθος τροχίσκου10 "x3"
Τύπος τροχίσκουΜπλε Ουρεθάνη χωρίς επίπεδη
Πλάτος τροχίσκου3"
ΠτυσσόμενοςΝαι
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος18.375 "
Διπλωμένο ύψος33 "
Διπλό μήκος12 5 / 16 "
Διπλωμένο πλάτος19 7 / 8 "
Ύψος48.38 "
Μήκος18.38 "
Χωρητικότητα φορτίου250 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Βάθος πλακιδίων6.8125 "
Μήκος μύτης6 13 / 16 "
Πάχος μύτης0.13 "
Πλάτος πλακιδίων11.81 "
Αριθμός τροχίσκων2
ΧρήσηΓενικού σκοπού
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΜπλε Ουρεθάνη χωρίς επίπεδη
Πλάτος τροχού3"
Πλάτος19.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)122.87
Μήκος πλοίου (cm)46.67
Πλάτος πλοίου (cm)49.61
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τροχίσκουΤιμή
VESTIL DHHT-250A-FD-PN Πτυσσόμενο χειροκίνητο φορτηγό αλουμινίου, πνευματικό | AG7QMM DHHT-250A-FD-PNΠνευματικός€300.66
VESTIL DHHT-250A-FD-UBK Πτυσσόμενο φορτηγό αλουμινίου, μαύρη ουρεθάνη | AG7QMP DHHT-250A-FD-UBKΜαύρη επίπεδη ουρεθάνη€365.04
VESTIL DHHT-250A-FD-UR Πτυσσόμενο φορτηγό αλουμινίου, κόκκινη ουρεθάνη | AG7QMQ DHHT-250A-FD-URΚόκκινη ουρεθάνη χωρίς επίπεδη€365.04
VESTIL DHHT-250A-FD-UY Πτυσσόμενο φορτηγό αλουμινίου, κίτρινη ουρεθάνη | AG7QMR DHHT-250A-FD-UYΚίτρινη ουρεθάνη χωρίς επίπεδη€365.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DHHT-250A-FD-UB Πτυσσόμενο φορτηγό αλουμινίου, μπλε ουρεθάνης
€336.40 /μονάδα