A B Τάση μπαταρίας: 12V DC , Χωρητικότητα: 2200 lbs. , Υλικό Caster: Πλαστικά, καουτσούκ , Χρώμα: Μπλε, Μαύρο , Βάθος: 67 " , Μήκος πιρουνιού: 45 " , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Τύπος μπροστινού τροχίσκου: Άκαμπτος , Μπροστινό πλάτος τροχίσκου: 2" , Ύψος λαβής: 49 1 / 2 " , Μήκος λαβής: 49.5 " , Υλικό λαβής: Ατσάλι , Τύπος λαβής: Ρυθμιζόμενες τιράντες , Υψος: 49.5 " , Περιλαμβάνει: Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιο , Μήκος: 67 " , Μέγιστο ύψος ανύψωσης: 31.5 , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Ύψος πιρουνιού: 31.5 " , Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού: 28 " , Min. Ύψος πιρουνιού: 3.5 " , Αριθμός μπαταριών: 1 , Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρικό , Τύπος πίσω τροχού: Στροφέας , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 2" , Τάση: 12V DC