VESTIL PMC-HIPM-27-DC DC Powered High Lift Pallet Truck, 2200 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε/Μαύρο | AG7XJF

VESTIL PMC-HIPM-27-DC παλετοφόρο φορτηγό υψηλής ανύψωσης DC, 2200 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε/Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7XJF Μοντέλο: PMC-HIPM-27-DC

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,908.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ανυψωτής παλετών
Μπαταρία(1) 12V DC
Μέγεθος της μπαταρίας10
Τάση μπαταρίας12V DC
Χωρητικότητα2200 lbs.
Υλικό κάστερΠλαστικά, καουτσούκ
ΧρώμαΜπλε, Μαύρο
Βάθος67 "
Μήκος περονοφόρου45 "
Πλάτος περονοφόρου27 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.3"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουπλαστικός
Τύπος μπροστινού τροχίσκουΆκαμπτος
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2"
Χειριστείτε το Dia.1.2 "
Ύψος χειρολαβής49 1 / 2 "
λαβή Μήκος49.5 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Τύπος λαβήςΡυθμιζόμενες τιράντες
Ύψος49.5 "
ΠεριλαμβάνειΠλήρως συγκολλημένο πλαίσιο
Μήκος67 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης31.5
Χωρητικότητα φορτίου2200 lbs.
Χαμηλό ύψος3 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος πιρουνιού31.5 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού28 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος πιρουνιού3.5 "
Αριθμός μπαταριών1
Συνολικό πλάτος πιρουνιού27 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Υψωμένο ύψος31 1 / 2 "
Πίσω Caster Dia.8"
Υλικό πίσω τροχίσκουΚαουτσούκ
Τύπος πίσω τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Τάση12V DC
Πλάτος26.5 "
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια27 ίντσες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 149.85
Ύψος πλοίου (cm)125.73
Μήκος πλοίου (cm)170.18
Πλάτος πλοίου (cm)67.31
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος περονοφόρουΣυνολικό πλάτος πιρουνιούΠλάτοςΤιμή
VESTIL PMC-HIPM-21-DC Παλετοφόρο υψηλής ανύψωσης DC, 2200 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε/Μαύρο | AG7XJE PMC-HIPM-21-DC21 "21 "21.5 "€6,096.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PMC-HIPM-27-DC παλετοφόρο φορτηγό υψηλής ανύψωσης DC, 2200 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε/Μαύρο
€6,908.47 /μονάδα