VESTIL Σειρά CCF Coil Rams/Lifters, Fork Mounted


Οι κριοί ανύψωσης πηνίων της σειράς CCF Vestil έχουν σχεδιαστεί για να χειρίζονται και να μεταφέρουν βαριά πηνία, ρολά και κυλινδρικά υλικά αποτελεσματικά και με ασφάλεια. Είναι ιδανικά για εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκες και κέντρα διανομής.

Φίλτρα
Κατηγορία υπό τροποποίηση: Επικοινωνήστε με το Taxonomy στο taxonomysupport@syndigo.com , Χρώμα: Μπλε , Fork Pocket Center: 24 " , Ύψος τσέπης πιρουνιού: 2 1 / 2 " , Πλάτος τσέπης πιρουνιού: 7.5 " , Υψος: 29.25 " , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Πλάτος πηνίου: 17 1 / 2 " , Mount Style: πιρούνι , Πλάτος: 34 "
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΟριζόντιο Κέντρο ΒάρουςΜήκοςΔιάμετρος κριαριούΜήκος Ram για χρήσηΚάθετο Κέντρο ΒάρουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CCF-60-4
3000 lbs.12 1 / 8 "66 "4 1 / 2 "60 "15 1 / 8 "€1,883.02
RFQ
B
CCF-48-4
3000 lbs.9 3 / 4 "54 "4 1 / 2 "48 "15 5 / 8 "€1,822.08
RFQ
C
CCF-36-4
3000 lbs.7 3 / 4 "42 "4 1 / 2 "36 "16 1 / 8 "€1,693.27
RFQ
D
CCF-24-4
3000 lbs.6 1 / 4 "30 "4 1 / 2 "24 "16 3 / 4 "€1,756.95
E
CCF-36-5
5500 lbs.8 3 / 4 "42 "5 5 / 8 "36 "15 3 / 8 "€2,050.31
RFQ
F
CCF-60-5
5500 lbs.14 "66 "5 5 / 8 "60 "14 1 / 4 "€1,760.72
RFQ
G
CCF-24-5
5500 lbs.6 3 / 4 "30 "5 5 / 8 "24 "16 1 / 8 "€1,984.57
H
CCF-48-5
5500 lbs.11 1 / 8 "54 "5 5 / 8 "48 "15 1 / 4 "€1,643.75
RFQ

Χαρακτηριστικά

  • Οι κριοί ανύψωσης πηνίων της σειράς CCF Vestil έχουν μοναδικό σχεδιασμό προσαρμοσμένο για ελιγμούς διαφορετικών τυλιγμένων υλικών, εξασφαλίζοντας βέλτιστη ευελιξία χειρισμού.
  • Διαθέτουν χαλύβδινη κατασκευή με ελαστική μπλε επίστρωση για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα.
  • Αυτοί οι κριοί / ανυψωτικά πηνίου που τοποθετούνται στο πιρούνι της σειράς CCF είναι εξοπλισμένοι με μια ενσωματωμένη συσκευή ασφαλείας που στερεώνει με ασφάλεια τη μονάδα σε ένα περονοφόρο όχημα, αποτρέποντας την τυχαία αποκόλληση κατά τη λειτουργία και βελτιώνοντας την ασφάλεια στο χώρο εργασίας.
  • Αυτοί οι κριοί ανύψωσης πηνίου που τοποθετούνται στο πιρούνι της σειράς CCF διαθέτουν τσέπες πιρουνιού σε απόσταση 24 ιντσών μεταξύ τους, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και ευκολία στερέωσης, ενώ τηρούνται οι ονομασίες κέντρου φόρτωσης που παρέχονται στο μηχανολογικό σχέδιο για κάθε μοντέλο.

Συχνές Ερωτήσεις

Υπάρχουν οδηγίες συντήρησης ή φροντίδας για αυτά τα ανυψωτικά πηνίων;

Η τακτική συντήρηση, όπως η λίπανση και οι επιθεωρήσεις, είναι απαραίτητη για την παράταση της διάρκειας ζωής των ανυψωτικών. Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή για συγκεκριμένες συστάσεις φροντίδας.

Υπάρχουν κάποιες προφυλάξεις ασφαλείας που πρέπει να γνωρίζουν οι χειριστές όταν χρησιμοποιούν αυτά τα ανυψωτικά πηνίων;

Οι χειριστές θα πρέπει πάντα να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών του κέντρου φόρτωσης και να αποφεύγουν τις ξαφνικές κινήσεις κατά την ανύψωση ή τη μεταφορά τυλιγμένων υλικών για την αποφυγή ατυχημάτων και τη διασφάλιση της σταθερότητας.

Πώς να εγκαταστήσετε έμβολα / ανυψωτικά πηνίου σειράς Vestil CCM;

  • Αφαιρέστε τα δόντια από το φορείο του περονοφόρου.
  • Περιστρέψτε τον μοχλό ασφάλισης στη θέση «ανοιχτή» και τοποθετήστε την αριστερή πλευρά του επάνω βραχίονα του φορείου στην επάνω εγκάρσια ράβδο του φορείου του ανυψωτικού οχήματος.
  • Σύρετε το πάνω στήριγμα του φορείου κατά μήκος της εγκάρσιας ράβδου του φορείου και προσαρμόστε τη θέση του, επιτρέποντας στον κάτω βραχίονα φορέα να χωρέσει στην εγκοπή στην κάτω εγκάρσια ράβδο του φορείου.
  • Η εγκοπή βρίσκεται στο κέντρο της εγκάρσιας ράβδου. Σύρετε την πίσω πλάκα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά (όπως απαιτείται) για να κεντράρετε την κίνηση του πηνίου στο φορέα.
  • Στερεώστε τον μηχανισμό κίνησης του πηνίου στο φορείο μετακινώντας τον μοχλό ασφάλισης πίσω στη θέση «κλειστή».

Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λάβω κατά τη λειτουργία αυτών των έμβολων / ανυψωτικών πηνίων της σειράς CCM Vestil;

  • Μην κάθεστε και μην οδηγείτε στο ανυψωτικό φορτίου ή πηνίου.
  • Χρησιμοποιήστε το ανυψωτικό πηνίου για τη μεταφορά ενός μόνο πηνίου τη φορά.
  • Τα πηνία δεν πρέπει να κρέμονται πάνω από τα άκρα των πόλων.
  • Χρησιμοποιήστε αυτόν τον μηχανισμό κίνησης μόνο σε οριζόντιες και ομοιόμορφες επιφάνειες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;