VESTIL CCF-24-4 Πιρούνι ανυψωτικού πηνίου από χάλυβα Αντεστραμμένο, 24 x 4-1/2 ίντσες Μέγεθος | AE6NWG 5UET5

VESTIL CCF-24-4 Πιρούνι ανυψωτικού πηνίου από χάλυβα Αντεστραμμένο, Μέγεθος 24 x 4-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6NWG Μοντέλο: CCF-24-4Cross Ref: 5UET5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,802.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠηνίο ανύψωσης Ram
Χωρητικότητα3000 lbs.
Κατηγορία Υπό ΤροποποίησηΕπικοινωνήστε με το Taxonomy στο taxonomysupport@syndigo.com
ΧρώμαΜπλε
Βάθος30 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού24 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 1 / 2 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι7-1 / 2 "Π x 2-1 / 2" H σε 24 "Κέντρο
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7.5 "
Ύψος29.25 "
Οριζόντιο Κέντρο Βάρους6 1 / 4 "
Μήκος30 "
Χωρητικότητα φορτίου3000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πλάτος πηνίου17 1 / 2 "
Mount Styleπιρούνι
ΒάσηΣτερεωμένο πιρούνι-ανεστραμμένο
Διάμετρος πόλου4-1 / 2 "
Διάμετρος κριαριού4 1 / 2 "
Μήκος Ram για χρήση24 "
Κάθετο Κέντρο Βάρους16 3 / 4 "
Πλάτος34 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 120.2
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)157.48
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΟριζόντιο Κέντρο ΒάρουςΜήκοςΔιάμετρος κριαριούΜήκος Ram για χρήσηΚάθετο Κέντρο ΒάρουςΤιμή
VESTIL CCF-24-5 Steel Coil Lifter Fork Mounted Inverted, 24 x 5-9/16 Inch Μέγεθος | AE6NWH 5UET6 CCF-24-55500 lbs.6 3 / 4 "30 "5 5 / 8 "24 "16 1 / 8 "€2,038.13
VESTIL CCF-36-4 Steel Coil Lifter Fork Mounted Inverted, 36 x 4-1/2 Inch Μέγεθος | AE6NWJ 5UET7 CCF-36-43000 lbs.7 3 / 4 "42 "4 1 / 2 "36 "16 1 / 8 "€1,705.79
RFQ
VESTIL CCF-36-5 Steel Coil Lifter Fork Mounted Inverted, 36 x 5-9/16 Inch Μέγεθος | AE6NWK 5UET8 CCF-36-55500 lbs.8 3 / 4 "42 "5 5 / 8 "36 "15 3 / 8 "€2,248.09
RFQ
VESTIL CCF-48-4 Steel Coil Lifter Fork Mounted Inverted, 48 x 4-1/2 Inch Μέγεθος | AE6NWL 5UET9 CCF-48-43000 lbs.9 3 / 4 "54 "4 1 / 2 "48 "15 5 / 8 "€1,772.33
RFQ
VESTIL CCF-48-5 Steel Coil Lifter Fork Mounted Inverted, 48 x 5-9/16 Inch Μέγεθος | AE6NWM 5UEU0 CCF-48-55500 lbs.11 1 / 8 "54 "5 5 / 8 "48 "15 1 / 4 "€1,770.16
RFQ
VESTIL CCF-60-4 Steel Coil Lifter Fork Mounted Inverted, 60 x 4-1/2 Inch Μέγεθος | AE6NWN 5UEU1 CCF-60-43000 lbs.12 1 / 8 "66 "4 1 / 2 "60 "15 1 / 8 "€1,772.12
VESTIL CCF-60-5 Steel Coil Lifter Fork Mounted Inverted, 60 x 5-9/16 Inch Μέγεθος | AE6NWP 5UEU2 CCF-60-55500 lbs.14 "66 "5 5 / 8 "60 "14 1 / 4 "€1,880.73
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CCF-24-4 Πιρούνι ανυψωτικού πηνίου από χάλυβα Αντεστραμμένο, Μέγεθος 24 x 4-1/2 ίντσες
€1,802.67 /μονάδα