VESTIL Φορητά κιβώτια εργαλείων αλουμινίου με πέλμα σειράς APTS


Φίλτρα
Χωρητικότητα: 2500 lbs. , Caster Dia.: 5" , Υλικό Caster: Πολυ χάλυβα , Τύπος Caster: Άκαμπτο, περιστρεφόμενο , Πλάτος τροχίσκου: 2" , Χρώμα: Ασημένιο , Ύψος τσέπης πιρουνιού: 2 1 / 2 " , Πλάτος τσέπης πιρουνιού: 7 1 / 2 " , Υλικό λαβής: Ατσάλι , Μήκος: 25.88 " , Αριθμός τροχών: 4 , Αριθμός ραφιών: 1 , Λουκέτο Shackle Max. Διά.: 7 / 16 " , Ανθεκτικό στη σκουριά: Ναι , Εργαλειοθήκη Υλικό στέγασης: Αλουμίνιο , Τύπος: Σώμα , Μήκος χρήσης: 24 "
ΣτυλΜοντέλοΠάχος πλάκας πέλματος διαμαντιούΚέντρο τσέπης πιρουνιούΎψοςΎψος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
APTS-3648-CF
0.08 "24 "44.75 "36 "49.25 "€1,556.31
B
APTS-2448-CF
0.08 "24 "32.69 "24 "49.25 "€1,332.93
C
APTS-3648-Φ
0.08 "24 "40.06 "36 "49.25 "€1,416.05
D
APTS-3648-Γ
0.08 "-44.69 "36 "49.25 "€1,682.89
E
APTS-2448-Φ
0.08 "24 "28.06 "24 "49.25 "€1,301.80
F
APTS-2448-Γ
0.08 "-32.69 "24 "49.25 "€1,195.38
G
APTS-2448
0.08 "-25.06 "24 "49.25 "€1,012.09
H
APTS-3648
0.08 "-37.06 "36 "49.25 "€1,235.53
I
APTS-2436-Γ
0.08 "-32.69 "24 "37.25 "€1,073.65
J
APTS-2436-Φ
0.08 "12 "28.06 "24 "37.25 "€1,212.83
K
APTS-2436
0.08 "-25.06 "24 "37.25 "€1,077.55
L
APTS-3060-CF
1 / 8 "24 "38.75 "30 "61.25 "€1,623.47
M
APTS-2460-Φ
1 / 8 "24 "28.06 "24 "61.25 "€1,381.67
N
APTS-3660
1 / 8 "-37.06 "36 "61.25 "€1,337.67
O
APTS-3060-Φ
1 / 8 "24 "34.06 "30 "61.25 "€1,486.06
P
APTS-3660-Φ
1 / 8 "24 "40.06 "36 "61.25 "€1,791.27
Q
APTS-2460-Γ
1 / 8 "-32.75 "24 "61.25 "€1,383.12
R
APTS-3060-Γ
1 / 8 "-38.75 "30 "61.25 "€1,487.62
S
APTS-3060
1 / 8 "-31.06 "30 "61.25 "€1,356.40
T
APTS-3660-CF
1 / 8 "24 "40.06 "36 "61.25 "€1,712.30
U
APTS-3660-Γ
1 / 8 "-44.75 "36 "61.25 "€1,607.80
V
APTS-2460
1 / 8 "-25.06 "24 "61.25 "€1,266.38
W
APTS-2460-CF
1 / 8 "24 "32.75 "24 "61.25 "€1,520.38

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;