VESTIL APTS-3660-CF Κουτί εργαλείων αλουμινίου, τροχίσκοι/πιρούνι, 36 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος | AG7LXZ

VESTIL APTS-3660-CF Εργαλειοθήκη αλουμινίου, Ροδάκια/Πιρούνι, Μέγεθος 36 ίντσες x 60 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7LXZ Μοντέλο: APTS-3660-CF

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,712.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή εργαλειοθήκη
Χωρητικότητα2500 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτο, περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΑσημένιο
Πάχος πλάκας πέλματος διαμαντιού1 / 8 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού24 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 1 / 2 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι7-1 / 2 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7 1 / 2 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος40.06 "
Μήκος25.88 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. Ράφι1
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός Ράφων1
Αριθμός δίσκων1
συνολικό ύψος40.0625 "
Συνολικό μήκος25.88 "
συνολικό πλάτος61.25 "
Λουκέτο Max Ντία.7 / 16 "
Ανθεκτικό στη σκουριάΝαι
Εργαλειοθήκη Υλικό στέγασηςΑλουμίνιο
ΧαρακτηριστικάΣώμα
Ύψος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί36 "
Ωφέλιμο μήκος24 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος60 "
ΖάντεςΝαι
Πλάτος61.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 77.4
Ύψος πλοίου (cm)111.6
Μήκος πλοίου (cm)64.93
Πλάτος πλοίου (cm)165.1
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχος πλάκας πέλματος διαμαντιούΚέντρο τσέπης πιρουνιούΎψοςΎψος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΠλάτοςΤιμή
VESTIL APTS-2436 Αλουμινένιο φορητό κιβώτιο εργαλείων, 24 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7LWF 39UV98 APTS-24360.08 "-25.06 "24 "37.25 "€1,077.55
VESTIL APTS-2436-C Φορητή εργαλειοθήκη αλουμινίου, με τροχίσκο, 2500 Lb. Χωρητικότητα, Ασήμι | AG7LWG APTS-2436-Γ0.08 "-32.69 "24 "37.25 "€1,073.65
VESTIL APTS-2436-F Κουτί εργαλείων αλουμινίου, τσέπες για πιρούνι, 24 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7LWJ 39UW11 APTS-2436-Φ0.08 "12 "28.06 "24 "37.25 "€1,212.83
VESTIL APTS-2448 Αλουμινένιο φορητό κιβώτιο εργαλείων, 24 ιντσών x 48 ιντσών Μέγεθος | AG7LWM APTS-24480.08 "-25.06 "24 "49.25 "€1,012.09
VESTIL APTS-2448-C Κουτί εργαλείων αλουμινίου, με τροχίσκο, 24 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7LWN APTS-2448-Γ0.08 "-32.69 "24 "49.25 "€1,195.38
VESTIL APTS-2448-CF Κουτί εργαλείων αλουμινίου, με τροχούς/πιρούνι, 24 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7LWP APTS-2448-CF0.08 "24 "32.69 "24 "49.25 "€1,332.93
VESTIL APTS-2448-F Κουτί εργαλείων αλουμινίου, τσέπες για πιρούνι, 24 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7LWT 39UW03 APTS-2448-Φ0.08 "24 "28.06 "24 "49.25 "€1,301.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL APTS-3660-CF Εργαλειοθήκη αλουμινίου, Ροδάκια/Πιρούνι, Μέγεθος 36 ίντσες x 60 ίντσες
€1,712.30 /μονάδα