VESTIL APTS-2436 Αλουμινένιο φορητό κιβώτιο εργαλείων, 24 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7LWF 39UV98

VESTIL APTS-2436 Φορητή εργαλειοθήκη αλουμινίου, μέγεθος 24 ιντσών x 36 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LWF Μοντέλο: APTS-2436Cross Ref: 39UV98

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,077.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή εργαλειοθήκη
Χωρητικότητα2500 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Πάχος πλάκας πέλματος διαμαντιού0.08 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος25.06 "
Μήκος25.88 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. Ράφι1
Αριθμός Ράφων1
Αριθμός δίσκων1
συνολικό ύψος25.0625 "
Συνολικό μήκος25.88 "
συνολικό πλάτος37.25 "
Λουκέτο Max Ντία.7 / 16 "
Ανθεκτικό στη σκουριάΝαι
Εργαλειοθήκη Υλικό στέγασηςΑλουμίνιο
ΧαρακτηριστικάΣώμα
Ύψος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί24 "
Ωφέλιμο μήκος24 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος36 "
ΖάντεςΟχι
Πλάτος37.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 48.15
Ύψος πλοίου (cm)61.28
Μήκος πλοίου (cm)65.41
Πλάτος πλοίου (cm)104.14
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχος πλάκας πέλματος διαμαντιούΚέντρο τσέπης πιρουνιούΎψοςΎψος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΠλάτοςΤιμή
VESTIL APTS-2436-C Φορητή εργαλειοθήκη αλουμινίου, με τροχίσκο, 2500 Lb. Χωρητικότητα, Ασήμι | AG7LWG APTS-2436-Γ0.08 "-32.69 "24 "37.25 "€1,073.65
VESTIL APTS-2436-F Κουτί εργαλείων αλουμινίου, τσέπες για πιρούνι, 24 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7LWJ 39UW11 APTS-2436-Φ0.08 "12 "28.06 "24 "37.25 "€1,212.83
VESTIL APTS-2448 Αλουμινένιο φορητό κιβώτιο εργαλείων, 24 ιντσών x 48 ιντσών Μέγεθος | AG7LWM APTS-24480.08 "-25.06 "24 "49.25 "€1,012.09
VESTIL APTS-2448-C Κουτί εργαλείων αλουμινίου, με τροχίσκο, 24 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7LWN APTS-2448-Γ0.08 "-32.69 "24 "49.25 "€1,195.38
VESTIL APTS-2448-CF Κουτί εργαλείων αλουμινίου, με τροχούς/πιρούνι, 24 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7LWP APTS-2448-CF0.08 "24 "32.69 "24 "49.25 "€1,332.93
VESTIL APTS-2448-F Κουτί εργαλείων αλουμινίου, τσέπες για πιρούνι, 24 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7LWT 39UW03 APTS-2448-Φ0.08 "24 "28.06 "24 "49.25 "€1,301.80
VESTIL APTS-2460 Αλουμινένιο φορητό κιβώτιο εργαλείων, 24 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος | AG7LWW 39UW12 APTS-24601 / 8 "-25.06 "24 "61.25 "€1,266.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL APTS-2436 Φορητή εργαλειοθήκη αλουμινίου, μέγεθος 24 ιντσών x 36 ιντσών
€1,077.55 /μονάδα